24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリスタライフサイエンスジャックポット顆粒水和
微生物殺虫剤であり、環境に対する影響、各種残留問題、人畜に対する毒性の心配がありません。 ジャックポット顆粒水和剤の殺虫成分は、アイザワイ系統ですが、クルスターキ系統のタンパク毒素も持っている=ハイブリッド型であるため、両系統の殺虫活性を併せ持っています。 →アイザワイ系統のハスモンヨトウ・ヨトウガ・シロイチモジヨトウに対する効果 →クルスターキ系統のコナガ・アオムシ・オオタバコガに対する効果 JAS法に適合し、農薬散布回数にカウントされませんので、有機栽培・特別栽培農産物でも使用可能です。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び、産生結晶毒素10.0%(力価として1000B.m.H.単位/mg) 適合作物野菜類、はくさい、キャベツ、日本なし 農林水産省登録第(号)22654 適合病害虫コナガ、アオムシ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハマキムシ類 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種別クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg)5 耐荷重(kg)85
1台
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重120kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。上下2段タイプで収納量が大きいのに、スリムな形状。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。キャスター付き。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質スチール(クロムメッキ) 厚さ(mm)ハンガーバー:25 質量(kg)6.1 タイプ2段式 耐荷重(kg)120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1295~1895 内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】上段:845×250(ベタ付け時)・645~845(ノブ使用時)、下段:840×820
1台
7,998 税込8,798
欠品中


材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート ドリル幅dk(mm)4 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(300個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ノンヘッド ジャックポイント 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.0 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 呼び径(Φmm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9 ドリル長さk(mm)6.0 ドリル幅dk(mm)4.0
1箱(300個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(75本)ほか
1,816 税込1,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式 寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個) 耐荷重(kg)60
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のBT剤では防除が困難なハマキムシ類やハスモンヨトウにも効果が高い。 ハマキムシ類等に効果の高い活性タンパク質の量が多い。 独特の製剤技術で作られた顆粒タイプの水和剤。溶けがよく、まんべんなく付着するので、高い効果が得られる。 天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がない。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)19899 適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、タバコアオムシ、ヨトウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、タマナヤガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

自然界に存在する有用細菌を利用した微生物殺虫剤。 チョウ目害虫の幼虫に、きわめて選択的に防除効果を示す。 2種類のB.t.菌を混合した製剤で、安定した効果が期待できる。 哺乳類、鳥類、魚類や、チョウ目幼虫以外の昆虫類に対して影響が少ない。 有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できる。 2種類のB.t.菌の亜種を混合しているため抵抗性発達の心配が少ない。 環境や天敵に対する影響が少ない。作物に対する薬害の心配が少ない。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の芽胞及び産生結晶毒素10.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)15000 適合病害虫アオムシ、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ヒメシロモンドクガ、アメリカシロヒトリ、ハマキムシ類、カキノヘタムシガ、イラガ類、チャノコカクモンハマキ、yタハマキ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、揚げは類、モンクロシャチホコ、チャドクガ、トビモンオオエダシャク、タマナヤガ、スジキリヨトウ、シバツトガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 耐荷重(kg)80 組立時間20~30分
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Amphenol Canada の低プロファイルジャックポットアセンブリは、Micro-D コネクタと併用します。このブランドのマイクロコネクタは、小規模な相互接続ソリューションを提供し、米国軍事規格 M83513 の要件を上回っています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異な
仕様●種類:ジャックポストアセンブリ●併用可能製品:Micro-Dコネクタ●シリーズ:M83513●コード番号:213-4040 アズワン品番65-7522-67
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗性コナガに高い効果。アイザワイ系統の菌が持つ結晶性タンパク毒素により、従来のBT剤など他剤抵抗性の発達したコナガに対しても安定した高い効果を発揮します。 ヨトウムシにも高い活性。コナガ、アオムシのみならず、従来のBT剤では活性の低かったヨトウムシ、ハスモンヨトウに対しても高い効果を発揮します。 扱いやすい顆粒水和剤。従来のBT剤に比べ、散布液調製時の粉立ちがなく、溶けやすくなっています。 新JAS法に基づく有機農産物生産にも使用できます。
農林水産省登録第(号)19616 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性たんぱく質の含有量が多く、ハマキムシ類やハスモンヨトウにも高い効果があります。 害虫への効果の発現がはやく、散布後すぐに食害を停止します。 有機農産物にも使用できる資材で、特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。 天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がありません。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT)10.0% 適合害虫アオムシ、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ ハスモンヨトウ ウリノメイガ、ケムシ類、コナガ、シバツトガ、シャクトリムシ類、シロイチモジヨトウ、スジキリヨトウ、タバコアオムシ ヨトウムシ、タマナヤガ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ ヨモギエダシャク、ハマキムシ類 適合作物果樹類、りんご、なし、かんきつ、オリーブ(葉)、ブルーベリー、野菜類、豆類(種実)、やまのいも、いも類(やまのいもを除く)、とうもろこし、茶、たばこ、芝、きく 農林水産省登録第(号)23884 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(500g)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷