20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様模様数:11 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状カマ:水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)43 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 関連資料カタログ(3.3MB) 取扱説明書(4.12MB)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電子ミシン
厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260 関連資料カタログ(0.97MB) 模様模様数:13 取扱説明書取扱説明書(6.94MB)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg)5.8 消費電力(W)70 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番64-3771-25 スピード調節スライド式無段階 回転数(回/分)800(+-50) 縫い目長さ(mm)0~4.5 縫い目幅(mm)0~7
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。 洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。 7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。 自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298 速度最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番64-3771-23
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3 消費電力(W)100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285 縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷

1袋(100個)
3,798 税込4,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リバーシブルの2way仕様。和の素材感、デザインは、あらゆるシーンに馴染みます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで アズワン品番65-1332-25
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー 質量(kg)11.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350 機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。 シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい! お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、 お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載! また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、 どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個 材質本体:ABS、糸:ポリエステル 質量(kg)2 定格電圧(V)DC6 幅(cm)27 高さ(cm)26 コード長さ(cm)180 奥行き(cm)12
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。 9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。 生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース 質量(kg)7.5(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287 機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード ステッチ55種類
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

brother(ブラザー)AT310
学校での使いやすさを追求した、これからのスクールミシン
質量(kg)6.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.7×41.9×19.7
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま。手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。
用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)