27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。 洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。 7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。 自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298 速度最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番64-3771-23
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)35 機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298 関連資料カタログ(1.75MB) 模様模様数:20 取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様模様数:11 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状カマ:水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)43 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 関連資料カタログ(3.3MB) 取扱説明書(4.12MB)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
用途ミシンの修理 関連資料ミシン修理サービス:ご注文からお届けまでの流れ(0.09MB) 梱包手順(0.18MB) サービス分類修理
1台
7,900 税込8,690
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。 厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。 糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。 耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。 頑丈なアルミダイキャストボディ。 両手が自由に使えるフットコントローラー式。 LED手元ライト搭載。 皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。
用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い 付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直半回転釜 質量(kg)7.6 電源(V)100 消費電力(W)55 機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 模様3
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

カンタンだけどしっかり機能。 足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。 針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。 厚物生地の重ね縫いもOK。 水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。 袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。 軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。 模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 模様11
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
カンタン操作のコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸調子機能付きミシン 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.4 電源(V)100 消費電力(W)35 機能自動糸調子、ワンアクション針穴糸通し器 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×406×298 関連資料カタログ(1.8MB) 模様模様数:20 取扱説明書取扱説明書(2.89MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電子ミシン
厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260 関連資料カタログ(0.97MB) 模様模様数:13 取扱説明書取扱説明書(6.94MB)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン
形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)50 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×353×265 関連資料カタログ(1.82MB) 模様模様数:13 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷


お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
用途ミシンの修理 関連資料ミシン修理サービス:ご注文からお届けまでの流れ(0.09MB) 梱包手順(0.18MB) サービス分類修理
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
用途ミシンの修理 関連資料ミシン修理サービス:ご注文からお届けまでの流れ(0.09MB) 梱包手順(0.18MB) サービス分類修理
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


押えの手前が布を巻き込みやすい形になっているので、布端を約3ミリ幅で三つ折りにぬうことができます。 薄物のスカートのすそやスカーフの布端の始末に最適です。
用途ジャノメミシン水平釜用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ファスナーを付けるための押えです。 片側押えなのでファスナーの務歯(ムシ)に当たらず端をぬうことができます。 必要に応じて、押えを右側、または左側にセットします。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)センター押さえ(水平釜用)
パッチワークのつき合わせぬいに適した押えです。 また、表からミシン目が見えないようにかける、落としミシンにも使えます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の送り歯で挟み込みながら布送りをするのでぬいずれがなく、柄合わせしながらぬうときに最適です。 重ねぬいや伸縮素材、ビニールなどぬいにくい素材にも適しています。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用 適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N 材質ポリカーボネート 幅(mm)11.5 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.5
1個
19 税込21
当日出荷


家庭用水平ガマミシン用のボビンです。お使いのミシンにあったものをお選びください。
1パック(6個)
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)