仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
やさしく丸く凹んだ窓の形は、商品を箱の空間に合わせて窓からキレイに見せます。ギフトの形に合わせて縦横自由にお使いいただけます。蓋はロック機能にしているため、ジャム瓶などの重い物も入れることができます。(WGB5のみ地獄底です。)清潔感のある白色にエンボスがかかった、こだわりの質感のセットアップギフト用のボックスです。
色ホワイト
材質紙、PP
厚さ(mm)1
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプカード紙350g/m2
フタと本体が一体となっているタイプです。 サック組み立て式 10枚入り
色白無地
タイプ裏白カード紙350g/m2
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
サック式
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
ジャム瓶や惣菜瓶など、ちょっとしたギフトセットに人気のBOXです。、容量や用途に合わせて種類も豊富です。
従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
1箱(145g×6個)
¥2,698
税込¥2,914
5日以内出荷
厚さ(mm)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ
仕様キャップ付き
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
手のひらサイズのジャム瓶です。
本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。
適合蓋:56776・56777・6390
ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)
材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可)
容量(mL)140
質量(g)約120
寸法(Φ×mm)59×H77
1本(4本)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
1箱(145g×6個)
¥2,698
税込¥2,914
5日以内出荷
箱と仕切り付きの「デザートギフト箱」です。
兼用仕切でギフトセットも自由自在!
仕切りの使い方で容器3~4個入や焼菓子などの組合せも可能です。
ジャムやプリン瓶・容器にもおすすめ。
耐水素材で冷蔵やテイクアウトにも
グレーカラーはアレンジ次第で色んなシーンで活躍♪
材質TS(耐水板紙)
寸法(mm)235×71×H84
1枚(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード