23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製 プルボックス
エコ商品
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別SK1200BL 材質PP 質量(kg)76.5 有効内寸(mm)1860×900×693 外寸(mm)1990×1050×848 内寸(mm)1880×920×708 底形状その他 外寸法・幅(mm)1990 外寸法・高さ(mm)848 外寸法・奥行(mm)1050 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)693 有効内寸法・幅(mm)1860 嵌合商品サンブリッド1000B 本体
1個ほか
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インプットとアウトプットを一か所に集約するためのジャンクションボックス 電源を必要としないパッシブタイプ エフェクターボードの隅に設置することで、ギター・ベースの入力、アンプへの出力が容易にスタンバイ可能に エフェクターボードを組み上げる際に重宝します
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

あらゆるフィッシングシーンに対応。アール形状ハンガー or カラビナ装着の携帯用大容量ジャンク・ゴミ箱!。フック~ジグヘッド、破損ワーム、糸クズ~ラインの切れ端までたっぷり入ります。
付属品カラビナ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)143×81×50 質量(g)78
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ジャンク・ゴミ回収方法>1:片手で回転シャッターを開けるので、スピーディーにジャンク・ゴミを回収。 2:ジャンク・ゴミの廃棄はフタを握り 3:本体のココを矢印方向に軽く引っ張ると開くのでポイッ! <装着例>ライジャケやバッグのベルトに合わせてタテヨコ簡単装着orカラビナ装着。
用途ベルト&カラビナ装着の携帯用ジャンク・ゴミ箱。 ライトゲームで発生する破損ワームやジグヘッド、ラインの切れ端等のジャンク・ゴミ用小型ポケット! 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)75×70×25 質量(g)21
1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)