53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


立方体を組み合わせて、アクロバティックな運動を可能にした「CUBE」。壁に沿って上っていく様は、まるでジャングルジム。
仕様グリップ部:ローレット加工付 材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)100 仕上粉体塗装 パイプ径(Φmm)25.4 適合年齢(歳)6以上 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)□480.4×480.4×500
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


本タイトル「保育園」は、お絵かきしたり、おうたを歌ったり、ジャングルジムで遊んだり、パパ、ママの送り迎えのシーンなど、保育園児たちの可愛らしいアクションを撮影したキッズポーズ集。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm)50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空吸着通路をシリンダーロッドに設置します。 吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。 ジャングルジムシリーズに接続可能です。
トラスコ品番389-1533 ストローク(mm)10 幅(mm)17 高さ(mm)30 タイプ単動 奥行(mm)87 出力(N)54
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394 種別組立式 材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg)58.5 高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366 奥行(mm)753 間口(mm)1555 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等荷重(kg)100 ブレーキ/ストッパーあり
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

立方体を組み合わせて、アクロバティックな運動を可能にした「CUBE」。壁に沿って上っていく様は、まるでジャングルジム。
仕様グリップ部:ローレット加工付 材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)100 仕上粉体塗装 パイプ径(Φmm)25.4 適合年齢(歳)6以上 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)□328.7×328.7×350
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材 質量(kg)1.3 寸法(cm)56×14
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)STICOコロコロシーソー貯金箱
コインがすべり台をすべって貯金箱に入る!
1個
800 税込880
3日以内出荷

革・布・ゴム・紙などに音を出さずに綺麗な穴があけられます。
用途穴あけ加工
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

恐竜時代をイメージした滑り台付きのシャワープール。 恐竜の口にカラフルなボールを入れて遊べます。 ボールは6個付き。 庭のホースをウォータースプレーとつなげば、ヤシの木と滝から水が出ます。 プール底に排水口付き。
付属品ボール6個 材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)、ポリエチレン 寸法(cm)249×191×109 水量(L)272(高さ16cmまで入れて)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13 奥行(mm)98
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8796 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)20 タイプ近接センサー付 奥行(mm)147
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8798 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)44.2 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプ近接センサー付 奥行(mm)115.2
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8795 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)20 タイプセンサー無 奥行(mm)147
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8800 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)35.4 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプ近接センサー付 奥行(mm)98.8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8803 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)21.3 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプセンサー無 奥行(mm)71.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8801 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)30.6 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプセンサー無 奥行(mm)98.8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8799 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)41.6 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプセンサー無 奥行(mm)115.2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ジャングルジムへの直接取付が可能です。六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
径(Φmm)24.3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
付属品十字穴付皿ネジM4×10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8815 材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄 幅(mm)47 取付3-M5 高さ(mm)27 タイプ近接センサー付 奥行(mm)116 取付穴ピッチ(mm)25×31.5 継手(付属)BF-5 開き量(mm)爪先端:17
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)9 奥行(mm)72
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)20 奥行(mm)147
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8802 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)26 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプ近接センサー付 奥行(mm)71.2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。 ジャングルジムへの直接取付が可能です。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9972 ストローク(mm)20 取付接続:Φ12 高さ(mm)70
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1531 ストローク(mm)30 取付接続:Φ12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)15g ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9975 ストローク(mm)5 取付接続:Φ12 高さ(mm)51
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8816 材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄 幅(mm)54 取付3-M5 高さ(mm)27 タイプリミットSW付 奥行(mm)116 取付ボルト3-M5 取付穴ピッチ(mm)25×31.5 継手(付属)BF-5 開き量(mm)爪先端:17
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です 爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番387-8806 幅(mm)61 取付3-M6 高さ(mm)147 タイプリミットSW付 奥行(mm)30 取付穴ピッチ(mm)32×43 継手(付属)BF-6 開き量(mm)爪先端:21
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷