30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類その他 ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類その他 セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1式
2,298 税込2,528
当日出荷

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他 材質リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm)0.8 定格電流(A)3 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

共立電子産業QIケーブルFC26-1S×26
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL20029AWG28 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
919 税込1,011
当日出荷

ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に 種類その他 ピン径(Φmm)0.6 材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ 材質(ピン)ニッケル
1式
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類その他 定格1A、125V、AC、DC 適合板厚(mm)1.6 リード線長さ(mm)200(AWG#24相当) 材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ 適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
1個
849 税込934
当日出荷

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 全長(mm)1000 タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付 リード線KIV1.25スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上
1パック(10本)ほか
359 税込395
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm)250 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.1スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 許容電流(A)3A(MAX) ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

川口電機製作所コンタクトジョーズⅡ
ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
1袋(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類その他 セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本 材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル 被覆PVC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1箱
9,798 税込10,778
7日以内出荷

1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用電線半田付け端子
エコ商品
放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。
材質リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷