最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
材質スチール
色グレー
危険物の類別非危険物
適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
1丁
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質スチール
適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用
トラスコ品番227-7271
質量(kg)0.78
危険物の類別非危険物
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6918
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
質量(g)900
製品質量(g)900
本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220
筒径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)450
全高(mm)220
本体質量(g)600
材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーキングガン
モノタロウ
¥229
税込¥252
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質樹脂+A3鋼
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)355
質量(g)260
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
全長(mm)440
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール
仕様360°ハンドル回転
適合コーキング剤/330ml
トラスコ品番227-7280
質量(kg)0.68
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6942
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
全長(mm)380
質量(g)710
全高(mm)190
製品質量(g)710
危険物の類別非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。
作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。
ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂
危険物の類別非危険物
吐出量が選べるコーキングガン
使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途切替式コーキングガン
適合容量(mL)900
トラスコ品番817-9803
適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで
危険物の類別非危険物
押出量6mm、12mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。
仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム
材質全体:金属
トリガー比(18:1)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
危険物の類別非危険物
シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。
1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)900
仕様27mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)430
質量(kg)1.3
内径(Φmm)65
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
材質鉄
適合容量(mL)760
色オレンジ
危険物の類別非危険物
適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード