260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・自動飛び出し式 ・3mコード2本使用 ・アルミディスク補強付き 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
4,898 税込5,388
欠品中

・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
2,998 税込3,298
欠品中

・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 ・ワンタッチ着脱式 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
3,998 税込4,398
欠品中

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

J-A ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸 動画あり
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 形状角型 付属品付属コード:角型2.2mm×4m付 材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) 寸法(mm)200×170×37 質量(g)314 アズワン品番64-4067-81
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

SNF-1 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3 動画あり
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに 形状角型 仕様20cc刈払機用対応モデル 適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本 質量(g)280 使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用安定板 アズワン品番65-1931-59
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付 高さ(mm)45 外径(Φmm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3つのサイズを組み合わせてつなげれば好きな長さで使えます。 自然環境にやさしい再生オレフィン系樹脂を使用したカッティングマットのジョイントタイプ。切るものの長さに合わせて、つなげて使用できます。使わない時は、重ねて省スペースで保管できるため、持ち運びにも便利です。表面には5mm間隔の目盛り、裏面には1cm方眼の罫線が入っています。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。安定したカッティングができる3mm厚。
用途長尺物のカットに 色(本体) 材質(本体)再生オレフィン系樹脂 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大切込深さ(mm)20 刃物外径(mm)100 刃物内径(mm)22 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)351 仕様集じん機に接続可能 作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り) 質量(kg)2.8(バッテリ含む)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 付属品角型2.2mm×3m 材質スチール製 質量(g)320 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)125 使用範囲(mm)2.0~3.0 刃厚(mm)20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)鉄筋カッター
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0 厚さ(mm)(ヘッド)40 全長(mm)950 質量(g)4110 刃長(mm)44.0
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スロットカッター
長尺シートのU溝掘り作業に。 U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。 車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
刃のサイズ(mm)2.8 適合替刃23-5319
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100 刃物内径(Φmm)22 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大切削深さ(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)7.3 消費電力(W)701 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用 仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(AWG)36557 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 ハンドルソフトプラスチック 切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤロープカッター
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化 全長(mm)160 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

クッションバックカーペットなどの厚手カーペットのジョイント部をパイル列に沿って正確に切ることができ、施工後のジョイント部のほつれを防ぎます。 通常は切り残す側の刃を出してジョイント部をカットします。
付属品スロテッド替刃(本体内蔵×2枚)+15枚
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

施工性・確実性・安心性の常識をこえた塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。 ラップを50巾に変更できるパーツです。
幅(mm)50 タイプ変更パーツ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160 質量(g)170 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 切断能力(Φmm) 銅線6 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用 全長(mm)165 質量(g)111 切断能力(AWG)4 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 銅線多芯:10 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック 切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

施工性・確実性・安心性の常識をこえた 塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
仕様45幅用
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)250 切断能力(AWG)36526 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ヤヨイ化学リノカット替刃
長尺シートのジョイント落とし込みの際スムーズにカットできます。 ジョイントのつまり具合も前面のボルトを回して微調整できます。 左右いずれの方向からでもカットできます。
付属品直刃×10枚(本体2枚、付属8枚)
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D46×H15 全長(mm)225 質量(g)365 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)