カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 作業工具(22)
  • 制御機器(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 溶接用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ジョイクイック」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
[冷凍]JGTクイックビアソーセージ5 ジョイグルメ[冷凍]JGTクイックビアソーセージ5ジョイグルメ
2,998税込3,238
1セット(125g×5個)
翌日出荷
5種類のソーセージ(黒胡椒・ハーブ・カレー・チョリソー・粗挽き)が入ったワンポーションパックです。
用途一度解凍したものは再び凍結しないでください。
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
49,980税込54,978
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
クイックフューエルホースジョイント8MM DAYTONA(デイトナ)クイックフューエルホースジョイント8MMDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイントフューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ8
クイックフューエルホースジョイント6MM DAYTONA(デイトナ)クイックフューエルホースジョイント6MMDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。
用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイントフューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ6
GO Ultra フレキシストラップマウント insta360GO Ultra フレキシストラップマウントinsta360
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
柔軟性と汎用性に優れたマウントアクセサリーです。伸縮性のあるストラップと柔らかいシリコンベースにより、自転車のハンドルバーやベビーカーなど、さまざまな場所に傷をつけずにしっかり固定できます。360度回転可能なスイベルジョイントを搭載しており、自由なアングルでの撮影が可能。セットアップは数秒で完了し、クイックリリースマウント(キットのみ付属)を使えば、カメラの着脱もスムーズ。軽量(約47g)かつコンパクトな設計で、持ち運びにも便利です。日常のVlogからアクティブなアウトドア撮影まで、幅広いシーンで活躍するおすすめアイテムです。
セット内容GO Ultraキット:マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ、クイックリリースマウント(キットのみ付属)対応製品GO Ultra、X5、Ace Pro 2材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ジョイントNBK(鍋屋バイテック会社)
6,649税込7,314
1個
14日以内出荷
・「FQRF」および「FQR-S」のめねじタイプ専用フランジ。・取りつけ相手が薄い部材であるなどの理由によってクイックリリースジョイントの使用荷重に耐えられない場合、「FQR-F」を使用することで増強できます。・アルミフレーム用ナットと組み合わせることで、アルミフレームに取りつけることができます。※アルミフレーム用ナットは付属していません。・位置決めピンを使用することで、クイックリリースジョイントと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・六角穴付き皿ボルトは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)
NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ジョイントNBK(鍋屋バイテック会社)
8,019税込8,821
1個
14日以内出荷
・「FQRM」「FQRF」専用スタッド。・クイックリリースジョイントに使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・おねじタイプ・めねじタイプがあります。・おねじタイプの取りつけ相手のめねじ穴、ナットは強度区分8以上を満たす必要があります。(JIS B 1052-2:2014準拠)・めねじタイプの取りつけねじは強度区分8.8以上を満たす必要があります。(JIS B 1051:2014準拠)
NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ジョイントNBK(鍋屋バイテック会社)
52,999税込58,299
1個
15日以内出荷
・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・本体は取りつけねじで機器・装置に取りつけます。・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取り付けることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRM」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・フロートタイプはおねじ部品と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRM」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRM」のあそびに合わせて大きくする必要があります。・フィックスタイプにはおねじ部分と本体の間のあそびがありません。・取りつけねじは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)
NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ジョイントNBK(鍋屋バイテック会社)
52,999税込58,299
1個
15日以内出荷
・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具を使用不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・本体はめねじで機器・装置に取付けます。・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取りつけることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRF」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・フロートタイプはめねじ部分と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRF」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRF」のあそびに合わせて大きくする必要があります。・フィックスタイプにはめねじ部品と本体の間のあそびがありません。
スピードライト EL-1(Ver.2) Canonスピードライト EL-1(Ver.2)Canon
159,800税込175,780
1個
予約販売
主な特長【ガイドナンバー58、照射角は24~200mmをカバー】ガイドナンバーは58、照射角は広角側がワイドパネルなしで24mm、望遠側が200mm(35mm判換算)までカバー。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も隅々まで光が届くので安心です。【微小発光領域を拡大、最小1/8192で繊細な光の表現が可能に】高耐久キセノン管の採用と光量制御精度の向上により安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は1/1~1/8192となっており、微細な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅も格段に広がります。【さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ】温度上昇を抑制するシステムなどの熱対策を施し、チャージ時間は0.9秒。充電回路は、電池の性能を最大限生かせるフライバック方式を採用。高効率の充電で、高速チャージを実現しました。電池消耗時もチャージ時間が変化しないよう改善。待機時間のストレスを減少し、意図通りの快適な撮影を行えます。【動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上】アクティブクーリングシステムと高耐久キセノン管の採用により、連続発光回数は約160回以上を実現。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光を可能にします。動きのあるハイライトシーンが続くウエディング撮影や報道現場での撮影にも対応。さまざまなニーズにこたえる連続発光性能を搭載しています。【発光性能を実現する大容量リチウムイオンバッテリー】長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用し、発光可能回数は約340~2380回。また表示パネル上でのバッテリー残量の常時表示にも対応、タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。【操作性と信頼性】表示パネルは反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドット、ノーマリーブラックの液晶で高い視認性を実現しています。操作部材には、ジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。また、EOS R1・EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。ロック部にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで高い防塵・防滴性能を実現しています。
仕様【ガイドナンバー】58(照射角200mm設定時、ISO100・m)付属品ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ質量(g)565電源バッテリーパック LP-EL角度(°)バウンス:【上 /下】120°/ 7°【左/右】 180°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4対応【カメラ】E-TTL II/E-TTL自動調光に対応しているEOS/PowerShotシリーズワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応発光回数(fpm)約340~2380回発光間隔通常発光:0.1~0.9秒、クイック発光:0.1~0.8秒
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
クイック連結テントジョインター PROX(プロックス)クイック連結テントジョインターPROX(プロックス)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
クイック連結テントを連結可能にするジョインタークイック連結テントを連結させるために使用する専用ジョインター。クイック連結テントの連結用ファスナーにクイック連結テントジョインターを取付けるだけで複数のテントを連結させられます。4面どちらの方向にも取付けが出来るので十字やL字など何台でも自由にレイアウトできます。
材質(生地)190ポリエステル
クイック連結テント PROX(プロックス)クイック連結テントPROX(プロックス)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
何台も連結できる小型テント!!ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。ジョインターを使用すると何台でも連結できます。ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。
材質(生地)190ポリエステル質量(kg)約3材質(フレーム)スチール6.9mmグラスファイバー収納時寸法(cm)W50×D9×H50使用時寸法(cm)W120×D120×H127
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。
仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠 StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠StarTech.com
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動し、付属のQRコードシートに暗証番号を記録して、簡単に機器管理が可能。 リクエストに応じて、暗証番号の復元も可能優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●パッケージ数量:25●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0 - 95% RH●色:シルバー、ブラック●材質:スチール、プラスチック●製品質量:146g●製品幅:14mm●製品長さ:2030mm●製品高さ:46mm●付属品:フック&ループストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!Youtubeサムネイル新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応ASSURAのレーザー受信は ココが違う!新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!※メーカー従来製品比較遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中受信レベル(強・弱)2段階受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中レーザー式オービスとはレーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項レーザー式オービス警告(後方受信)に対応アンテナ取付例レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)車内ルーフ付近への取付例マウントベース標識案内機能新機能走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能ゾーン30エリアの表示ゾーン30速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能ゾーン30プラス速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能高精度GPSモジュール搭載準天頂衛星「みちびき」対応測位が不安定な状況でも精度が向上!測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告快適なドライブをサポート!逆走警告高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告高速道逆走注意エリアを収録高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリアグラデーション警告グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内ユーザーセレクト機能マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)マップカラーの変更モノトーン設定時自車アイコンの変更フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)自車アイコンの変更レーシングカー設定時取締機アイコンの変更フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)相互通信対応機種相互通信対応ドライブレコーダー※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表ドライブレコーダーの映像を表示できる!対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景待受背景画像の作成方法※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料スマートフォンアプリ MyCellstar推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧DC12V/24V本体質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×19.8×65.5(突起部除く)表示部SFT液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数2.4GHz帯送信出力11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
クイックジョイントNメスネジソケット トーキンクイックジョイントNメスネジソケットトーキン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ トーキンクイックジョイントNメスネジプラグトーキン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠 StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠StarTech.com
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)14シルバー、ブラック高さ(mm)46質量(g)146長さ(m)2湿度(%RH)0~95保存温度(℃)-20~65動作温度(℃)-20~40ロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロックStarTech.com
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)14シルバー、ブラック高さ(mm)32質量(g)125長さ(m)2保存温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
ゲーミングモニターG274PF MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニターG274PFMSI(エムエスアイ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403コントラスト比1000:1最大解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ36W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)250
真空ポンプアダプター イチネンTASCO真空ポンプアダプターイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ホース側専用クイックジョイント内部Oリング付き、手締め仕様 ※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
エアブラシ用部品 クイックジョイントHF-20用プラグのみS(1/8) 扶桑精機エアブラシ用部品 クイックジョイントHF-20用プラグのみS(1/8)扶桑精機
999税込1,099
1個
4日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6082
スマホホルダー 振動ダンパーヘッド Optiline(オプティライン)スマホホルダー 振動ダンパーヘッドOptiline(オプティライン)
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
デュオロック2.0 振動ダンパーヘッド・最新振動吸収ダンパー付でスマートフォン保護・Optiline マウント19mmボールジョイントに対応・デュオロックシステム2.0を採用・片手でクイックに取外しが可能
用途デュオロックシステム2.0バイクの振動によるスマホ破損のリスクは多くのバイク乗りを悩ませる問題となっており、この問題を防止できる製品の開発を求められてきました。2.0シリーズ はそれらのニーズに応えるべき実走行やエンジン微振動からのスマホトラブルの軽減を図り、また新しい Duolock 2.0 レバーはクイックリリースシステムにてレバーをスライドさせることにより簡単かつ確実に取外しが可能となました。※お使いのマウントのヘッド部分を変更していただくことによりご使用できます。
ワイヤレス充電モデュール Optiline(オプティライン)ワイヤレス充電モデュールOptiline(オプティライン)
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
振動ダンパー付きワイヤレス充電器・振動吸収ダンパー内蔵・最大充電出力15Wワイヤレス充電が可能・Optiline マウント19mmボールジョイントに対応・Optiline MAG Case に対応・本体裏面に充電ON/OFFスイッチ・エンジンストップで自動的に充電停止・バッテリー接続コネクタケーブル付属
用途デュオロックシステム2.0バイクの振動によるスマホ破損のリスクは多くのバイク乗りを悩ませる問題となっており、この問題を防止できる製品の開発を求められてきました。2.0シリーズ はそれらのニーズに応えるべき実走行やエンジン微振動からのスマホトラブルの軽減を図り、また新しい Duolock 2.0 レバーはクイックリリースシステムにてレバーをスライドさせることにより簡単かつ確実に取外しが可能となました。※お使いのマウントのヘッド部分を変更していただくことによりご使用できます。
カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCOカーエアコンクイックジョイントイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCOカーエアコンクイックジョイントイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種別低圧用接続口径ホース:1/4"フレア対応冷媒種別R134a
プラスチック クイックジョイント ニッサチェインプラスチック クイックジョイントニッサチェイン
2,298税込2,528
1箱(50個)
翌々日出荷
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。
用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
チェーン用パーツ クイックロックキャッチ 水本機械製作所チェーン用パーツ クイックロックキャッチ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
バネの力を利用したスライド式です。、環を閉じたときロックすることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 76 x 76 x 51mm IP66 WISKAWISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 76 x 76 x 51mm IP66WISKA
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
EN60529 、 EN60695-2-11. Combi 108 ジャンクションボックス. 膨みのあるカバーにより容積が 10 % 増加しています 2 種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジングです 伸縮性自己密閉メンブレン x 12 、機械装置なしのケーブルエントリ用(両側に 10 個、ベースに 2 個) プラスチック製クイックリリース LID ねじは、錆びず、しっかりと固定されます 耐候性、紫外線耐性、耐破損性、耐衝撃性を備えています 難燃性でハロゲンフリー Snap-on 固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある 2 つの内部開口部を使って固定するための取り付けクリップ
仕様寸法 L x W x H = 76 x 76 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 76mm奥行 = 76mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 12シリーズ = CombiRoHS指令(10物質対応)対応
WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 85 x 85 x 51mm IP66 WISKAWISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 85 x 85 x 51mm IP66WISKA
8,498税込9,348
1袋(5個)
7日以内出荷
COMBI 308 Junction Box. WISKAの業務用ジャンクションボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、防水、難燃性、耐紫外線性、耐衝撃性を備えています。 難燃性のハロゲンフリー素材で製造されており、植物性脂肪、動物性脂肪、鉱油、軽油、アルコール、弱酸に対する耐性があります。COMBI 308シリーズボックスにはねじ山が付いているので、ロックナットを使用せずにケーブルグランドを直接取り付けることができます。これらのボックスでは、ねじとメンブレンの組み合わせ(特許取得済み)が採用されているため、さらに作業工程を短縮でき、膨みのあるふたにより定型のボックスと比較して容積が10 %増えています。 特長と利点: 膨みのあるカバーにより容積が10 %増加 2種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジング 伸縮性のある8つの自己密閉メンブレンにより、機械装置なしでケーブルを挿入可能で、M20ねじ山が施されエているため、ロックナットが不要 プラスチック製クイックリリースふたねじは錆が発生せず、しっかりと固定 耐候性、紫外線耐性、飛散防止、耐衝撃性 難燃性でハロゲンフリー スナップ式固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある2つの内部開口部を使用して固定 Wisko 308ボックスには、次の2色があります。 グレー(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000802 7000802 黒(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000789 7000789 Combi 308ジャンクションボックス用のオプションの接地クランプは、 ; 7000795 7000795 です。 主な用途: ジャンクションボックスは主に建物の構造内で使用され、配線回路や電気的接続を保護すると同時に、アクセスしやすいように設計されています。ボックスは通常、金属製又はヘビーデューティ仕様のプラスチック製で、耐水性と耐衝撃性に優れているため、ほとんどの場合、屋内と屋外の両方で使用できます。 ジャンクションボックスの代表的な用途は次のとおりです。 回路への増設ソケットの接続 照明ポイントの増設 回路の延長 電気回路の修理 認定及び認証 VDE IP66: DIN EN60529準拠 グローワイヤテスト: 750 ℃ (EN60695-2-11準拠) KEMA-KEUR CEBEC よくある質問: このボックスに端子は付いていますか はい。このボックスには、5極端子が付いています。 セットの内容 ボックスには以下のものが含まれます。 クイック取り付けクリップ 5極端子
仕様寸法 L x W x H = 85 x 85 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 85mm奥行 = 85mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 8シリーズ = CombiRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだhoneywell
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブルStarTech.com
6,698税込7,368
1個
当日出荷
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイドケーブル長(m)2保証期間2年スロットNoble WedgeRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブルStarTech.com
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイドケーブル長(m)2保証期間2年スロットNano SaverRoHS指令(10物質対応)対応
SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具SEIKO S-480S 防水試験器SEIKO治工具
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧することにより、漏れを確認します。
用途仕様外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)内 容 積:約880ml外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)耐 圧:12 [kgf/cm2]レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98mlカートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら