用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
定格電圧(V)3P・600
適合電流(A)60・90
アズワン品番64-8486-04
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90
アズワン品番64-8486-05
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥68
税込¥75
5日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200
質量(kg)0.12
色クリームグレイ
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付
トラスコ品番818-5371
質量(kg)0.08
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
定格電圧(V)600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付
トラスコ品番819-5810
質量(kg)0.1
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)
タイプ左用
電圧(V)125
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。
仕様2P15A125V
タイプ垂直(内曲がり)
電圧(V)125
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
用途ファクトライン100.・60共通
仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付
トラスコ品番819-6176
質量(kg)2.4
適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
色黒
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ジョイナ(カバー付)
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。水平自在。2P15A-125V
色白
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ