一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
厚さ(mm)1
全長(mm)1820
材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色シルバー
高さ(mm)(小/大)11/18
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
質量(kg)1
色シルバー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質樹脂
形状H型
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状H型
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます
小口を隠して綺麗に仕上げることができます
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)1820
色シルバー
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)3640
色シルバー
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)3000
色シルバー
関連キーワード