ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1820
高さ(mm)(小/大)6/12
質量(g)57
外幅×内幅(mm)5×3
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
色ホワイト
長さ(m)1.82
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます
小口を隠して綺麗に仕上げることができます
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質樹脂
形状コ型
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード