20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11 材質硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミジョイナーコ型
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ 仕上アルマイト
1個
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1820 高さ(mm)(小/大)6/11 質量(g)57 外幅×内幅(mm)5.2×3
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。 厚さ(mm)1 全長(mm)1820 材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト シルバー 高さ(mm)(小/大)8/16
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質樹脂 形状コ型
1本
308 税込339
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製のコ型ジョイナーです。板の断面をカバーしたり、化粧材の見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 質量(kg)1 シルバー
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状R1型 材質ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質アルミ 形状コ型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)コ型ジョイナー
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(300本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
ホワイト 長さ(m)1.82
1本ほか
92 税込101
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)19 仕上木目柄プリント
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)