A4レタートレー(クリアタイプ)専用のジョインターです。ジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
レタートレー(61152017)2枚に対し、本製品1組ご購入ください。
用途A4レタートレー(クリアタイプ)専用のジョインター
材質ポリスチレン樹脂
色透明
収納サイズA4
1組(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
メガタフトレーに取付けることで、収納スペースがぐっと拡がる!
書類の取り出しが、よりスムーズに。
材質本体=PC
サイズ20/40×64/70×46/30
耐荷重(kg)約2
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
【別売】A-7312レタートレーの専用ジョインター(1組4枚入り)。ジョインターを使うと下段のスペースが広がり収納がスッキリ!!
材質ポリプロピレン
幅(mm)40
高さ(mm)61
奥行(mm)10
規格ジョインター
1組(4個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ダクト相互の接続に使用。
寸法(mm)110×24
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(ベース)PBT樹脂他
積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。
本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管
収納サイズA4
材質ポリスチレン樹脂
色透明
質量(g)300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
用途ホース、機器への接続に。
使用流体水(常温)
材質ABS樹脂
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
仕様接地極端子付
進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
材質ポリスチレン
耐荷重(kg)2
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
1個
¥2,563
税込¥2,819
翌々日出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
タイプ左
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
仕様接地極端子付
タイプ外角
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に
奥まった所の作業に最適
インパクト対応 簡単に延長できる
ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200
質量(g)76
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダクト本体相互の接続にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)57
規格PSE
材質(ベース)PBT樹脂
適合負荷15A-125V
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付
寸法(mm)126.5×126.5
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(カバー)ABS樹脂他
ダクトを直線に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付
寸法(mm)220×33
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(カバー)ABS樹脂他
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
仕様接地極端子付
タイプ内角
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
タイプ右
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。
材質クロムモリブデン鋼
本体寸法(mm)120×13×13
本体質量(g)47
関連資料(0.53MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(カバー)ABS樹脂他
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。250mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼
本体寸法(mm)250×13×13
本体質量(g)81
関連資料(0.53MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質ABS
本体質量(g)102
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×23×33
ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
寸法(mm)220×127
材質(本体)PC樹脂
材質(カバー)ABS樹脂他
電流(A)15
電圧(V)125
仕様引込み用端子・接地極端子付
ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付
材質(本体)PC樹脂
電流(A)15
電圧(V)125
材質(カバー)ABS樹脂他
散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)PC樹脂
質量(g)142
規格PSE
範囲【屈折】左右135度・上下90度
材質(カバー)EVA樹脂
適合負荷15A-125V
端子接地極端子
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質ABS樹脂
幅(mm)約270
本体質量(g)約130
定格容量125V15Aまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。
質量(kg)2.9
消費電力(W)570
ドリル径8mm(2mm)
回転数(min-1[r.p.m])約14000
穴間隔(mm)32mm
穴深さt(mm)0~38
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ