25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級IP4X 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
2,190 税込2,409
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチの種類 = 調節可能タップレンチ、 モールグリップ、 ウォータポンプペンチ。個数 = 3。材質 = 鉄。全体長さ = 250 mm。。RS 3ピースプライヤ / レンチ工具モジュール. 業務用の精密スリップジョイントプライヤ / 調整可能レンチセットは、高品質な構成で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。これらの工具は、信頼性が高く汎用性の高いグリップセットを必要とするあらゆる用途に最適です。 キットの内容 250mm ウォータポンププライヤ 240mm グリッププライヤ 250mm 調整可能レンチ 特長と利点 ボックスジョイント式ウォータポンププライヤは、しっかりとしたグリップを実現する PVC スリーブを備えています 微調整機能付きロックグリッププライヤ。自動車用途や溶接用途に最適 ジョーに目盛りが付いた調整可能なレンチで、調整や設定が簡単。リン酸処理仕上げにより、保護と長い工具寿命を実現 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計 用途 多くの分野で、信頼性の高いグリップとレンチのセットが不可欠です。DIY 愛好家のプロ配管工にかかわらず、このキットは工具セットに便利です。スリップジョイントプライヤを使用すると、さまざまなパイプサイズにグリップ力をかけることができます。また、調整可能なレンチを使用して、さまざまなサイズの留め具やボルトに対応できます。この 2 つを組み合わせて使用すると、届きにくい場所での過酷な用途に対応できます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1パック(25個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。 仕様(W数)50 寸法(mm)578×503×30 質量(kg)3.3 電圧(V)【最大システム】600/DC (UL) 最大出力(W)50 構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG) 保証期間パネル:5年間の品質保証 コネクタMC4 コネクター 開放電圧(V)24.3(Voc) ケーブル長(cm)(出力)40 取扱説明書(0.96MB) 短絡電流(A)2.67(Isc) 動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp) 動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
6,998 税込7,698
欠品中

RNG-100D-SS-G3-JP ソーラーパネル単結晶 RENOGY JAPAN 動画あり
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です! 質量(kg)6.4 電圧(V)最大システム:600DC (UL) 最大出力(W)公称100 寸法(cm)106.2×53.0×3.5 開放電圧(V)(公称)24.3(Voc) 取扱説明書(0.73MB) 短絡電流(A)公称5.21(Isc) 動作電圧(V)公称最大出力20.4(Vmp) 動作電流(A)公称最大出力4.91(Imp)
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷

樹脂ケース付(355×220×50mm)。 正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド 材質鉄、アルミ 全長(mm)260 質量(kg)1.15 使用圧力(MPa)0.63 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)115 騒音値(dB)89(A) 吸入口サイズRc1/4" 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7822-53 使用コンプレッサ2.2kw 振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷