透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
関連キーワード