20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型U 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても最適です。補強金具、機器などの取付。
穴径(Φmm)6.5 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)19 板厚(mm)2 穴数7 アズワン品番64-5075-94
1個
459 税込505
5日以内出荷

フジテック・ジャパンジョイント金具 19型U
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用 材質SUS304 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

エスコ品番EA951EA-278A 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2 寸法L1(mm)102 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)19 穴数8
1個
605 税込666
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき 寸法(mm)60×50
1個
418 税込460
当日出荷

フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質 板厚(mm)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックミニ金具コ型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)280 吊下荷重N(kgf)372.4[38] 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)380 付加機能なし
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番320-3565 材質スチール(ユニクロ) 適合レール10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 ねじ長さ(mm)30 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ 公差(mm)(A寸法)±1 ねじ山種類メートル並目
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整 材質/処理鋼/クロメート 適合本体AMアジャスターボルト
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)