細いノズルが小さな鉢でも土へピンポイントに水を与えられます
材質18-8ステンレス/シリコン
色シルバー
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7342
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)111
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7341
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)158
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。
ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。
付属品はすの実(筒先)
材質亜鉛鉄板
板厚(mm)0.27
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
ガーデニングにも最適な小型のステンレス製ジョーロ。
用途注ぎ口が細い形状なので、小さな鉢や葉や枝が広がっている植物にも水を注ぎやすくなっています。錆びにくいステンレス製。
材質ステンレス・ポリエチレン
寸法(mm)355×100×197
質量(g)約550
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
付属品真鍮ハスの実(中) 1個付
材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ
幅(mm)213
奥行(mm)525
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
収納が便利なスリムジョロです。
水をこぼれにくくするスライドカバー付です。
ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
用途散水用。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346
材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR
質量(g)11
適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。
容量(L)約3.8
材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス
寸法(mm)約420×195×243
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)
付属品ハスの実、こし網
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7343
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)271
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7344
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)243
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ベーシックな大型じょうろ。実容量12.6Lとたっぷり入る大型タイプ。農作業などに便利。網目の細かいコシ網付き。ゴミが入るのを防ぎ、蓮の実の目詰まり防止に。じょうろ本体とノズル、蓮の実、コシ網の取り外し可能。ノズルはネジ式で、本体から簡単に取り外すことができます。簡単に分解できるので、収納場所に困らない。蓮の実の金属部分はステンレス製でサビに強い。
容量(L)12.6
色ブルー
材質本体/ポリエチレン コシ網/亜鉛鉄線 蓮の実/ステンレス、ポリエチレン
質量(g)725
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×20×30
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンドメイドで作られたおしゃれなトタンジョーロ【おのみち如雨露】。このトタン(亜鉛引き鉄板)で作られた「おのみち如雨露(ジョウロ)」は、大正9(1920)年1月創業という「内海製作所」によってつくられた手作り商品の一つ。昭和30年(1950年)代の機械を使い、一人で作る為、部品制作、成型、半田(錫と鉛の合金)付けなどの作業工程を経て、製造は1日に2個から3個ぐらいという。作り手の顔が見え、愛着の持てる逸品。2021年で廃業した為、二度と入手出来なくなった貴重な逸品。
用途植物への水やり、インテリアとして飾りにも使える。如雨露(じょうろ)は、如露(じょろ)とも書き、語源はポルトガル語で噴出の意味のジョルロjorroに由来するといわれています。使い捨ての世の中だからこそ、使えば使うほど味が出るトタンという材質でつくられた如雨露は絶品だ。存在感があって、古くなればなったで、長い年月をくぐり抜けた如雨露の外観の色彩は刻々と変っていき、まるで生命があるようです。
板厚(mm)0.25
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。
カラフルな4色も追加しました。
容量(L)約2.2
材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス
寸法(mm)約361×165×197
質量(g)329
北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。
ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。
本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質ポリプロピレン、ステンレス
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン
モノタロウ
¥899
税込¥989
プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 ロング
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。
非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
液状タイプで即効性に優れています。
金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
均一な融雪(氷)効果が得られます。
AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
材質ケイ素系
使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)
耐熱温度(℃)60
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
トラスコ品番521-6865
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン6種類
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン4種類
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250
アズワン品番65-7853-32
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:115 mm●幅:80mm●コード番号:704-0257
アズワン品番65-7902-51
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)
電源(V)AC200
ケーブル長(m)2.5
温度センサーS型セラミックシース付き熱電対
安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
関連キーワード
1
2
次へ