31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED反射アームバンド MYST 動画あり
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト
早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。他のランナーから注目されること間違いなし。USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。
用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場 サイズフリー LEDランプあり 胴回り(cm)~114 質量(g)175 材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープ+ゴムにより調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上 寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質ポリエステル 寸法(mm)25×10×250 質量(g)20
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間のジョギング・サイクリングに! 高輝度反射シート採用(リフレクサイト) 約180m前方から車のライトに強烈反射!! 伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。 水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm)30×380
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 付属品USBケーブル 材質ナイロン 寸法(mm)50×750 グリーン 質量(g)80 点灯方式高速点滅→低速点滅→点灯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。 電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。 電球の種類LED セット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個 質量(kg)0.04 電源CR2032×2個(電池付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50 LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値) アズワン品番64-8908-36 明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約285 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置方式クリップ 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数45灯 点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

CPL-25 コンパクライト 香彩堂 動画あり
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個 材質ABS樹脂 本体質量(g)約23(電池含む) 電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験) LED(高輝度白色)3個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)
仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 動画あり
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。 両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。 明るさは3段階で調節可能です。 キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。 電源単4電池×3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32.5×3(平置き時) アーム長さ(cm)約27 明るさ(Lm)強点灯時:約7 連続点灯時間(時間)弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様LEDライト付 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)60 連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時) 材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オーム電機LEDアームバンド
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属) 防水仕様IPx4(防飛まつ形) 付属品保証書、ミニバンド、バンド 寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5 質量(g)35(電池含む) 光源LED×2個 電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)先端スポットLED:約200 仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション2WAY COB LEDヘッドライト
ジョギング、アウトドア等に役立つ、広く・遠くを照らすヘッドライトです。重さはわずか約100gで軽量、シンプルなので年齢性別を選ばず使いやすい。最大光束450ルーメン。首にかけて読書灯としても使用できます。照射角度:広角210度、照射距離:約50m、点灯パターン:3パターン+1。生活防水仕様で安心です。防災グッズとしても。
付属品USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書 ブラック 幅(cm)16.5 本体質量(g)100 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)4.1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)High…約25、Low…約10 関連資料(0.45MB)
1個
799 税込879
当日出荷

アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ 動画あり
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

車のライト等で反射して、夜間のジョギング・散歩に最適。前ファスナー付、反射テープ付
素材ブリスター ポリエステル100%
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3 幅(mm)2.7 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途通勤・通学時、夜間の道路際での作業等、夜間のジョギング、自転車での走行時の視認性向上 寸法(幅W×高さH)(mm)1300×40
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕や足首に取り付ける安全反射リングです。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質ポリエステル 寸法(mm)35×330×2 グリーン 質量(g)7
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷

夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。特殊金属板内蔵により、ワンタッチで軽く腕に当てると巻きつきフィットします。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上 寸法(幅W×高さH)(mm)285×40
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED付きの安全ベストです。乾電池×2本(別売り)で点灯します。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに 材質ナイロン サイズフリー 質量(g)150 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) LEDランプあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)【タイマー機能】カウントダウン【ライト機能】ELバックライト【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示【アラーム機能】有 表示方式デジタル 質量(g)44 材質(ケース)ABS樹脂 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:38×16 動作クォーツ カレンダー付き 防水性5気圧防水 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き 適合腕周(cm)13~20
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。 健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)【タイマー機能】カウントダウン【ライト機能】ELバックライト【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示【アラーム機能】有 表示方式デジタル 質量(g)49 材質(ケース)ポリカーボネート 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:43.5×14 動作クォーツ カレンダー付き 防水性5気圧防水 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き 適合腕周(cm)13~20
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)