1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さ(mm)1000
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。
付属品T字レバー(2本)
仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm
材質本体:スチール、T字レバー:スチール
幅(mm)63
高さ(mm)91(46.5)
最大使用荷重(t)1.5
材質廃プラ
色黒
タイプL304
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。
荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。
リフトマン待ち時間が大幅に削減。
鉄製同種製品の約半分の質量。
優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。
防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。
ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000
寸法(mm)上昇量:14.4
関連資料部品構成(0.6MB)
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
質量(g)61/本
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミレール トラックフック用
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質ジュラルミン
適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
こんなお得な商品も!

ラッシングレール トラック用 スチール製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
表面処理静電塗装
寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。
従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。
取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。
形状D型(カマボコ型)
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ハンドルを下までいっぱいに下ろさなくても途中でストップできるように改良された新型のリストレッチャーです。
ジョイント作業、柄合わせ作業が楽に行えます。
ヘッド部分にあるノブを右へセットすれば、ハンドルを下ろすときに約6.5mm毎にカチッカチッとハンドルがロックされますので、手を離してジョイント作業等ができます。
通常の状態に戻すにはこのノブを左(OFF)にセットします。
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
関連キーワード