29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。 全長(mm)1360 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 頭部長(mm)240 先幅(mm)頭部:245
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm)1350 先幅(mm)235 頭部高さ(mm)200 材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1360 質量(g)1160 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり 刃長(mm)237 角度(°)刃:50 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 先幅(mm)235 総質量(kg)1.2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm)530~870(伸縮柄) 材質(柄部)アルミ 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)173 頭部幅(mm)145
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド)ステンレス 材質(パイプ)アルミ 幅(mm)約130
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1500mm 溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉 動画あり
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。 仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット 柄長さ(mm)1500 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。 先幅(mm)245 材質ステンレス 全長(mm)240 質量(kg)0.6 頭部板厚(mm)1.2
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド) 材質(パイプ) 幅(mm)約130
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

ステンレス製の潮干狩り用の大型ジョレンです。砂地で特に威力を発揮します!!。セット内容:軍手1双・貝入れネット・ステンレスジョレン
質量(g)約440 寸法(cm)50×10×8、刃全幅:10、刃奥行き:8 間隔(mm)刃:6.5 網目(mm)約9 深さ(cm)網:10
1個
3,700 税込4,070
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性やお子様にお薦めの潮干狩り3点セット。サビに強いステンレス製!。男性の方も軽くて使いやすいサイズです。人気のステンレスジョレンセット(A-8287)を一回り小さくして使いやすさをアップしました。貝入れネット、軍手付き、
質量(g)約230 寸法(cm)40×7×6.5、刃全幅:7、刃奥行き:6.5 間隔(mm)刃:6 網目(mm)約7 深さ(cm)網:7.5
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

ヘッド 選べるステン芝ジョレン鋼付 千吉 金 動画あり
錆びにくいステンレス製です。
用途選べるシリーズ交換部品 幅(mm)260 材質刃物鋼 高さ(mm)35 質量(g)600 奥行(mm)200
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.4 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)235 頭部幅(mm)235 材質(刃先)利器材
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)230 先幅(mm)185
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷

#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。 全長(mm)1350 材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ 質量(kg)0.7 手元寸法(mm)Φ30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)230 頭部幅(mm)235 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

赤長(アカカネチョウ)オールステン 左官手鍬
サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。 材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンカ左官鍬
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に 仕様パイプ柄 材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム シルバー/ブラック
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm)(ヘッド部)160 材質ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g)570 柄長さ(mm)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷