264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)183 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020741803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 六角形状(1本付属) 分野設備・機械
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)
エコ商品
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)73 仕上グレー色 取付板厚(mm)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,269 税込1,396
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 違い
エコ商品
ROHS対応品です。 1点抜けです。 小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
用途小型キャビネット、小型ボックス 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵3本,専用止金1個 鍵違い数約100通り 取付板厚(mm)~5.5 回転方向止金を反転させて取り付けて下さい(変更時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷

防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等 使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,259 税込1,385
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)1.2~2 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
エコ商品
防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等 使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
939 税込1,033
欠品中

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 質量(g)26 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)72 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
639 税込703
欠品中

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,579 税込1,737
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 鍵違い数が豊富です。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
759 税込835
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 防水性能はIPX5相当です。 左右兼用型です。 PH-89-SUSと取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 防水パッキン(-2別売り)は、座金内側に入る構造になっているので、パッキン装着時でも目立ちません。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) サイズ 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 操作方法ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属してます。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
エコ商品
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸 付属品リング1個、受金具1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 許容荷重(N[kgf])290[29.6] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)70
1個
1,188 税込1,307
9日以内出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 鍵違い
エコ商品
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 鍵違い数最大10通り - 付属品鍵×2本、専用止金×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違い
エコ商品
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約3,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
26日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷