スイカ・カボチャなどの果実保護に最適です。
果実の汚れが少なく、腐敗防止に役立ちます。
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45
メーカー商品コード4530942
商品タイプ蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
3m四角のネットの中央にどちらも開けるチャックをつけているので、収穫時ネットを開いて収穫しやすい。8mmの目合いで鳥獣から作物を保護できる。丈夫な編み目になっているので繰り返し使用できる。
用途スイカ・メロンの保護ネットとして。
材質ポリエチレン
色グリーン
寸法(m)3×3
目合い(mm)8×8
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
すいか・メロン・ウリ・カボチャ栽培に。
果実を地面から離し、通気性が良くなり、病気から守る。
受粉日記入スペースあり。
直径(Φcm)20
1セット(3枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
播種・定植後の保温・病害予防に最適です。
用途苗の保温などに
仕様鉄線、ビニール5組入
寸法(mm)鉄線2.2×1100mmキャップ550×650mm
使用目的保温
1袋(5組)
¥669
税込¥736
当日出荷
敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。
適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
種別カラミ編
材質ポリエチレン
遮光率(%)約40
色シルバー
使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
スイカやかぼちゃの生育、着色を手助けするマクラです。
用途果実の底部まで光が届き、底部に色がつきます。またマットの色を分けて使う事で、収穫時期の判断ができます。
寸法(mm)145×145×25
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3231
アズワン品番65-7801-94
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
播種・定植後の保温・病害予防に最適です。ぽかぽかキャップの交換用ビニール(苗帽子5号)です。
用途促成、保温、防霜、防虫、防病、などに
使用目的促成、保温、防病、防虫、防霜
1袋(10枚)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
スイカの保護スイカ、カボチャ、メロンなど果物に最適
用途操作簡単で手間を取らず、作業時間を効果的に節約し、作業効率も向上させます。
仕様片側縫い
色緑
幅(cm)55
長さ(cm)55
1セット(1000枚)
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
換気穴付きで、適度な温度を保ち強い雨からも苗を守ります。
材質PETスチール
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合。プールに浮かべて地面に置いてシャワーで水遊びができます。
材質PVC、ABS
寸法(cm)33×18
適合年齢(歳)3以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
寸法(cm)35
安全規格玩具安全基準合格商品、玩具安全基準適合可塑剤使用
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
置き浮き両用、シャワー付き
本体寸法(cm)30×18
材質PVC
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
独自の製造技術により瓜科のつるを一定のところに、しっかり巻き付けます。
また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。
耐久性抜群の強力織物シートです。
種別平織
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能サーキットブレーカー
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC
型角型オーバーフロー管
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3296
アズワン品番65-7802-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、3 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3185
アズワン品番65-7801-78
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 117 mm 高さ 152 mm 幅: 100 mm スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1355
アズワン品番65-7796-54
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3301
アズワン品番65-7801-84
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219
アズワン品番65-7803-03
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3182
アズワン品番65-7801-74
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226
アズワン品番65-7802-59
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 1600 A、3 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1600A●コード番号:218-3238
アズワン品番65-7826-06
1個
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3235
アズワン品番65-7801-77
1個
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207
アズワン品番65-7826-08
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187
アズワン品番65-7825-77
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166
アズワン品番65-7802-03
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300
アズワン品番65-7825-99
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175
アズワン品番65-7802-60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。補助接点 4 の CO 接点数 サージ電圧: 8 kV 汚染度 3
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3161
アズワン品番65-7802-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 15
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3198
アズワン品番65-7803-54
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命:
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3229
アズワン品番65-7802-74
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。サージ電圧: 8 kV 保護クラス: IP IP00 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3178
アズワン品番65-7802-75
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ