433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)
エコ商品
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY 外形寸法(mm)11×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

適合超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY 色(キャップ) RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ)
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体:黒 材質(本体)フェノール 高さ(mm)15 仕様止めネジ:M3.5 適合規格RoHS対応 最大幅(mm)32 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性2ノッチ手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)17.8 最大幅(mm)36 底径(Φmm)25 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 25.4mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP00(65防油型) 接点構成1a 耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100(500V) 相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30 耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間) ハンドル形状つまみ形 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000m以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10 動作各位置停止形 使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形 材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
499 税込549
当日出荷

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ 動画あり
取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056) 付属品取付けねじ 質量(g)30 種類丸形/特殊形 ボタン色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げケース:アルマイト処理 材質(ボタン)ポリアセタール(POM) タキゲンコード3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

小型DIP ピン配列。"O"リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能。セルフクリーニング機構
仕様●回路:1回路4接点●定格電流:100mA●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm アズワン品番67-0460-16
1個
529 税込582
4日以内出荷

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)15.5 高さ(mm)9.3 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具マイナスドライバー 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

仕様●回路:-●ポジション:10ポジション●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5V●実装:ガル・ウィング●ピッチ:-●サイズ:7.5mm×9.8mm×2.9mm●回路:- アズワン品番68-2033-19
1個
499 税込549
4日以内出荷

ML-2MSH-BL スリムブルーレベル(つまみ穴付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル(つまみ穴付)
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)30 関連資料(0.54MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷




暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付 質量(g)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)140
1個
133 税込146
当日出荷




配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:4a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4688-80
1個
3,198 税込3,518
15日以内出荷


配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4688-57
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4703-58
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:3a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4688-75
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷