310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムに印刷した後照光押ボタンスイッチ表示灯のプレートに貼りつけ使用します。(裏面に粘着剤を塗布しています。)
1個
63 税込69
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本マタイ抗ウイルスフィルム A4カット
エコ商品
当製品はゴムのように伸びるエラストマー素材(エスマー)をベースとした抗ウイルスフィルムです。 表面に付着したウイルス・細菌の増殖を抑えます。 30分で99.9%以上、60分で99.99%以上のウイルスが減少。 業界トップクラスの速さでウイルスを抑制します。
用途[ご家庭で]インターホン・ドアノブ・照明スイッチ・水回り・リモコン・家電製品など、[オフィスで]エレベーター・ドアノブ・OA機器・スイッチ・電話・自販機など サイズ(mm)A4(210×297) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)20×15 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-48 効果10年(目安)
1パック(15枚)
680 税込748
翌日出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)350×510 サイズA4判用 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 入数4シート ラベル形状四角
1個(4シート)
899 税込989
当日出荷

当製品はゴムのように伸びるエラストマー素材(エスマー)をベースとした抗ウイルスフィルムです。 表面に付着したウイルス・細菌の増殖を抑えます。 30分で99.9%以上、60分で99.99%以上のウイルスが減少。 業界トップクラスの速さでウイルスを抑制します。
用途[ご家庭で]インターホン・ドアノブ・照明スイッチ・水回り・リモコン・家電製品など、[オフィスで]エレベーター・ドアノブ・OA機器・スイッチ・電話・自販機など 入数(枚)60(5シート) マス目寸法(mm角)30
1パック(5枚)ほか
特価
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×440 サイズB5判用 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 入数4シート ラベル形状四角
1個(4シート)
739 税込813
翌々日出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 寸法(mm)50×8 クリア タイプテープ 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1個
599 税込659
当日出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)250×370 サイズA5判用 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 入数4シート ラベル形状四角
1個(4シート)
499 税込549
当日出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質ポリプロピレン サイズA4判用 タイプロール 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)350×1.5 剥離紙ノンポリラミ紙 ラベル形状四角
1個
539 税込593
当日出荷

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13 種類プッシュスイッチ スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式 出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く) スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数3 動作電圧(V)5~12
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様タッチセンサ方式:静電容量式 出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く) スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数1 動作電圧(V)5~12
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

透明保護フィルムラベル エーワン(ラベル) 動画あり
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム 材質ポリプロピレン 透明 サイズA4 シートサイズ(mm)210×300 ラベル厚(mm)0.05 粘着性しっかり貼れる 用紙厚(g/m2)130(0.14mm) 紙質ポリプロピレン 主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm)0.14 余白四辺余白付 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 シートサイズ(mm)140×180
1パック(100枚)ほか
700 税込770
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も効果が持続します。細菌だけでなく、ウイルスやカビなど、さまざまな微生物の増殖を抑制します。同一箇所に繰り返し用いることで持続除菌効果が一層高まります。
アズワン品番7-8452-01
1個(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。 持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)90×50×190 シートサイズ(mm)140×180 アズワン品番65-0356-27 商品タイプアルコールシート(40枚)
1個(40枚)
499 税込549
当日出荷

気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)80×90×225
1本(480mL)
1,984 税込2,182
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。 病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)80×50×215 アズワン品番65-0356-28
1個(200mL)
1,288 税込1,417
6日以内出荷

富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。 スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)182×108×223
1個(2L)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も効果が持続します。細菌だけでなく、ウイルスやカビなど、さまざまな微生物の増殖を抑制します。同一箇所に繰り返し用いることで持続除菌効果が一層高まります。
アズワン品番7-8452-03
1個(300枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡テクノスタビ TS12×28
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)28 明るさ5.4 実視界(°)4.2 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3 アイレリーフ(mm)16.5 最短合焦距離3.5m 眼幅調整範囲(mm)56-70 質量(g)485(電池含まず) 寸法(mm)148×109×74(拡張時) 付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本 バッテリーCR2×1
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途スイッチ用 付属品抗菌済シール 寸法(mm)20×15 質量(g)0.1 タイプ強粘着 アズワン品番64-8812-31 耐用年数(年)約10年
1箱(15枚×5パック)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

フィルムを通過させることで動作開始を行うマイクロスイッチ
寸法(mm)40×12×25 質量(g)2 対応SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA133-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-61 構成部品配線、電気関連
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途丸ボタン・スイッチ用 付属品抗菌済シール 寸法(mm)28(丸) 質量(g)0.1 タイプ強粘着 アズワン品番64-8812-32 耐用年数(年)約10年
1箱(8枚×5パック)
3,398 税込3,738
3日以内出荷


1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 動画あり
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理 アルコール劣化に強い特殊コーティング 水拭きで消せる格子印刷 防汚&帯電防止加工 ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース 材質PVC 長さ(m)10 色(シート)透明
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途大きいスイッチ・エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど 仕様はさみで自由にカット可能 付属品抗菌済シール タイプ強粘着 耐用年数(年)約10年
1箱(2枚×5パック)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番836-2000 質量(kg)180 高さ(mm)180 消費電力(kW)0.17 アズワン品番64-8696-95 2018年トラスコ掲載ページ6 1795
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番459-5645 質量(kg)230 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.3
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。 この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。 人体に無害の自然由来品。 耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。 湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。 触媒反応により粒子が減ることはありません。 色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等 付属品ラベル10枚、スキージー1本 適合GRAS(食品添加物安全基準合格証) 厚さ(mm)0.14 適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5 JIS規格JIS Z 2801 ISO21702 寸法(mm×m)1490×2.9 裏面方眼紙 アズワン品番64-8964-62 耐用年数(年)4 効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番459-5637 質量(kg)150 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.2
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷