59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形 側面ノック数8(1~3号)
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)65 幅(mm)28 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷


1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用 側面ノック数8 適合モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm)39 規格ハブ無しJIS C8435 適合規格(PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店 質量(kg)2.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)34/35 風量3段階 保証期間1年 操作方法押しボタンスイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39 上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ
エコ商品
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
1個
86 税込95
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点
仕様配線なし 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ2点R(GR)/2点
仕様配線なし 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点
仕様配線なし 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m
仕様小型スイッチ用ボックス タイプ薄型タイプ 断面寸法(mm)45×30
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点
仕様配線なし 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様配線あり 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m
仕様配線あり 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点I(G)/2点1m
仕様配線あり 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 質量(g)180 タイプ照光式 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂 取付可能スイッチ4シリーズ表示灯 (C1S-263G)
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷

手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン) ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間) コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス) 最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧) 最高使用温度(℃)60 取付ねじG1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用水水道水 品番MEY500-10S(リモコン)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

仕様小型スイッチ用ボックス タイプ薄型タイプ 断面寸法(mm)45×30
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁) 適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合)) 材質樹脂 ホワイト 出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる) 音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別) 入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり) 機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ) 消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示 モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード 操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。 ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。 薄型ガラスコンテナは、冷蔵庫でも重ねやすい平型。 葉物野菜やステーキなどの保存に最適。 下味をつけて食材を保存しておけば、あとは電子レンジやオーブンに入れて加熱調理するだけ。 匂いや色移りしない耐熱ガラス製。電子レンジやオーブンでも使用できます。 1:食材や料理をコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム 寸法(mm)240×180×H100 容量(L)2 レンジ本体のみ可(蓋は除く) 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ML-2MS-BL スリムブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)33 関連資料(0.54MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タップやルーター、コンセント周りの配線を隠してスッキリ。乱雑になりがちなコード類をきれいにまとめます。・コード類へのホコリの付着を予防し、ペットや小さなお子様のいたずらも防止します。・約4cmの隙間からタップのスイッチを操作できます。・天板には小物を置くことができます。スマホやタブレットの充電スペースにも。・奥行16.5cmと薄型ながらタップやルーター等がたっぷり収納できます。
仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約4.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16.5×45
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)3(スイッチ部特性) 定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA 定格電圧(V)DC24±5% 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド] タキゲンコード50294
1個
7,308 税込8,039
当日出荷