8,505件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)30 材質(ケース) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-72
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ 使用温度範囲(℃)-10~70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)30 定格使用電圧(V)220/440 定格容量(kW)3.7/3.7 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-52
1個
3,410 税込3,751
当日出荷

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状ねじ 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数2 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷


押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

種類トグルスイッチ 定格電圧(V)DC12/DC24 使用温度範囲(℃)-25~+80 耐電圧AC1000V 1分間 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 取付け方法ネジ止め(Φ12) 定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性JIS-D160 1種B類 防水性JIS-IP67(C0920)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,788 税込1,967
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
689 税込758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。 質量(kg)0.4 寸法a(mm)86 寸法b(mm)42 寸法c(mm)91 保持力最大67kg
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

1個
789 税込868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)



仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-23 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)


タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
719 税込791
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)