550件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ
エコ商品
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウトΦ22×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 1個用
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET 寸法t1(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 寸法L(mm)90 寸法W(mm)37.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)175 タイプ2個用 寸法L(mm)115 寸法H(mm)1.6 寸法W(mm)117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
419 税込461
3日以内出荷

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)1000 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)262 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)900 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)スイッチボックス 3型 (セットS)無地
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):493●外寸長辺(mm):693 材質PP オレンジ 内高(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)194
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

RoHS2指令に対応しています。
規格JET 品種送り用下方2ハブ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
規格JET 品種絶縁スリーブ付ハブなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キコー技研スイッチボックス(3台取付用)
エコ商品
AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

キコー技研スイッチボックス(1台取付用)
エコ商品
AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

取付方式DINレール 接点構成SPST-NO 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20(80A-5ms) RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力DC5V:1.749W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3 制御RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green) 解像度最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠 コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力DisplayPort メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21( 0.46 lb ) 電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH) 規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 距離最大:3m 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業スマートボックス
エコ商品
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット 材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR ライトグレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

伊藤電気製作所スイッチベース
エコ商品
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業ハンドヘルドボックス
エコ商品
携帯型の電子機器用プラスチックケース
材質UL94HB適合、ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様寸法 L x W x H = 200 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様寸法 L x W x H = 150 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 150mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

仕様寸法 L x W x H = 100 x 100 x 80mm材質 = スチール長さ = 100mm奥行 = 100mm高さ = 80mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4 長さ(mm)80 幅(mm)440 寸法(mm)80×440×107 エンクロージャ:黄 シリーズXACA 深さ(mm)107 穴数4 材質(ボックス)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様寸法 L x W x H = 200 x 200 x 105mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 200mm高さ = 105mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 6 長さ(mm)80 幅(mm)500 寸法(mm)80×500×107 エンクロージャ:黄 シリーズXACA 深さ(mm)107 穴数6 材質(ボックス)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機操作ボックス
エコ商品
1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35 質量(kg)0.6 スイッチキースイッチ ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×25(突起物含まず) 表示部反射型液晶 機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷