51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 定格出力電力(W)15 形状オンボード 幅(mm)25.4 取付基板搭載 高さ(mm)9.9 質量(g)20 奥行(mm)25.4 耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 保存温度(℃)-55~125 冷却方式自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105% 動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲) 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 出力電圧精度±2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃490.3m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 出力数1 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)
エコ商品
RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
形状オンボード タイプパワーモジュール 冷却方式伝導放熱 入力電圧範囲(V)AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数2 出力電圧可変範囲(V)固定 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-4811WI
エコ商品
出力電流(A)(最大)4 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
1,698 税込1,868
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 3-4811WI
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 3-4821WI
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)0.3 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 30-4812WI
エコ商品
出力電流(A)(最大)2.5 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 30-4812
エコ商品
出力電流(A)(最大)2.5 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 3-4812WI
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

形状オンボード 定格出力電力(W)500 入力電圧範囲(V)AC85~265 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状コネクタ 出力形式2出力
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式2出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
61日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-4812WI
エコ商品
出力電流(A)(最大)1.67 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 15-4812
エコ商品
出力電流(A)(最大)1.3 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)15.6 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

TRACO POWERTHN 15-4811
エコ商品
出力電流(A)(最大)3 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

TRACO POWERTMR 6-4811
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)1.2 定格出力電力(W)6 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 4811
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)0.4 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
919 税込1,011
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
1,298 税込1,428
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)1.5 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式2出力
1個
6,298 税込6,928
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
欠品中
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)