狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
アズワン品番64-3796-66
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
ポート数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90
機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質プラスチック
質量(g)約245
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180.2×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)最大約18
ファンなし
マグネットあり
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け 、マグネット
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
材質金属
質量(g)約370
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)3.8
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
接続方式100/10Mbps
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約190
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB)
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質メタル
ケーブル長(m)(電源)1.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
ジャンボフレーム9KB
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式CSMA/CD
節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質メタル
適合規格VCCI classA
コネクタ形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
バッファメモリ512KB
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約190(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット背面マグネット付
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能。1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載。ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。カスケードポート対応
ポート数x8 (10T/100TX/1000T)
機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4152
材質筺体:アルミ
幅(mm)50
高さ(mm)115
使用温度範囲(℃)-10~+60
奥行(mm)70
ポート数8(RJ45)
保護等級IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)12
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
ポート数8
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
ジャンボフレーム9Kbytes
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
定格消費電力(W)最大5.4
発熱量(KJ/h)最大約19.5
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
伝送速度(Gbps)最大8.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
質量(g)約200
材質プラスチック
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
設置形態水平、壁掛け
保証期間1年
適合規格VCCI:ClassB
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
マグネットあり
ファンなし
電源供給方式ACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約200
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB)
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応
ポート数x8 (10T/100TX)
機能【HUB】10M/100Mスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、、VLAN対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 。10/100/1000BASE-T×8 。ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 。マグネット/電源コードストッパー標準添付 。マグネットは装着した状態で出荷 。FANレス、50℃耐熱 。金属筐体、電源内蔵
ポート数8
接続方式ギガビット
電源供給方式セルフパワー
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ポート数10/100/1000BASE-T×8、SFP×2
接続方式(最大実効伝送速度)10.0Gbps
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100BASE-TX×8、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート 。IEEE802.3af準拠(15.4W給電対応)、50℃耐熱、ループ防止機能付き、、VLAN対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約170(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×4 。ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能
1台
¥168,800
税込¥185,680
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)、50℃耐熱、ループ防止機能付き、VLAN対応
1台
¥168,800
税込¥185,680
翌日出荷
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)(最大)3.9
定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)
動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子(電線差込式)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、
Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。
小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。
オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。
EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。
また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。
このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル
接続方式10Base-T/100Base-TX
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード