52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
51430 USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]USBスタンドマイク(スイッチ付)
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。 USBポートに接続するだけの簡単接続 ノイズキャンセリング機能搭載 電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 滑り止めラバー付き
セット内容本体×1 材質ABS ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260 周波数特性100~16kHz 入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状USB Aコネクタ
1個
800 税込880
当日出荷

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160 質量(kg)1.9 感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性120Hz~10000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-32 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
欠品中

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。 トラスコ品番448-5343 材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂 質量(kg)0.44
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140 イヤホン形状インナーイヤー型 コード種類回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様トークスイッチ付、リモート機能付 寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く) 質量(g)約298(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン コード長さ(m)5 感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 周波数特性50Hz~12kHz インピーダンス定格600Ω不平衡 指向性単一指向性
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●マイクのON/OFFが手元で瞬時に切り替えられます。 ●スイッチが「ON」⇔双方の通話が可能。 ●スイッチが「OFF」⇒自分の声を相手に届けない。 ●テレワークやボイスチャットを使うゲームに最適。 ●4極ミニプラグのイヤフォンマイク端子に対応。 ●3極ミニプラグ、3極ミニプラグ×2(マイク付)イヤホンには対応しておりません。
スイッチミュート(消音) 端子4極3.5mmステレオミニ (メス) - 4極3.5mmステレオミニ (オス) 適合規格CTIA 対応機種4極3.5mmステレオミニ端子を搭載するスマホ/タブレット/スイッチ など
1個
779 税込857
当日出荷

卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン 質量(g)440(出力コード部除く) 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型 感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(不平衡型) 接点容量DC30V/500mA以下 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと) 出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットで使用できるワイヤ レスイヤホンマイクです。 ハンズフリーに対応。スマートフォンを手に持たずに通話可能です。 安定した装着感があり、首回りに優しくフィットするネックバンド型イヤホンマイクです。 マグネットがついており使用しない時はイヤホン同士をまとめることができます。 着信応答やボリュームが調整できるスイッチ付き。 3サイズのイヤーキャップ付き。
適合機種(2020/4月現在)【Apple】iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7、【ドコモ】Pixel 3a , Pixel 3 XL , SO-01M(Xperia 5) , SO-03L(Xperia 1) , S O-02L(Xperia Ace) , SH-51A(AQUOS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SH-02M(AQUOS sense3) , SC-51A(Galaxy S20 5G) , SC-01M(Galaxy Note10+) , SC-04L(Galaxy S10+) , SC-03L(Galaxy S10)、【au】SOV42(Xperia 8) , SOV41(Xperia 5) , SOV40(Xperia 1) , SHG01(AQU OS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SHV45 (AQUOS Sense3) , SCG01(Galaxy S20 5G) , SCV45 (Galaxy Not e10+) , SCV42(Galaxy S10+) , SCV41(Galaxy S10)、【ソフトバンク】AQUOS R5G , AQUOS zero2 , AQUOS sense3 plus , ZTE Axon 10 Pro 5G , LG G8 ThinQ、【Y!mobile】Xperia 8 , Android One X5 , Android One S7 , Android One S6 , HUAWEI P30 lite セット内容Bluetooth5.0ワイヤレスステレオイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ(S.M.L) ※Mは製品に装着済み、充電用ケーブル(データ通信はできません) 本体質量(g)20 コネクタ形状Bluetooth コード長さ(cm)83 BluetoothVer.5.0 待ち受け時間(時間)最大約300 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約6 連続通話時間(時間)最大約6
1個
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)スピーカーマイク SSM-17H
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45 アズワン品番64-8695-25
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。 ハンズフリーに対応。 スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。 長時間の使用にも快適な9gの軽量設計。 スマホとの接続も簡単。
セット内容イヤホン×1、イヤーパッド×1(製品に装着済み)、耳掛けフック×1(製品に装着済み、充電ケーブル(Type-A to MicroB)×1(データ通信はできません) 質量(g)9 通信方式Bluetooth Ver5.0 動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m) 質量(g)970 形式バックエレクトレット・コンデンサー 電源(V)ファントム電源:48 感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140 周波数特性50Hz-16000Hz インピーダンス負荷:100Ω 出力インピーダンス(Ω)250 +/-30% コネクタ3 ピン XLR オス 指向性カーディオイド(単一指向性)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2019/5月現在)【Apple】iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPad(6th generation)、iPad mini 4、【ドコモ】MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SO-01K (Xperia XZ1)、SO-04J (Xperia XZ Premium)、SH-01L (AQUOS sense2)、SH-03K (AQUOS R2)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02L (Galaxy Feel2)、SC-02K (Galaxy S9)、L-03K (LG Style)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、【au】SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SOV34 (Xperia XZ)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、KYV45 (URBANO V04)、KYV44 (Qua phone QZ)、HWV32 (HUAWEI P20 lite)、HWV31 (HUAWEI nova 2)、【ソフトバンク】Android One S5、Android One S3、Xperia XZ1、Xperia XZ、AQUOS R2 compact、シンプルスマホ4、AQUOS R2、AQUOS sense basic、AQUOS R compact、nova lite 2、【MVNO・simフリー】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)、ZenFone Max (M2) (ZB633KL)、HUAWEI Mate 20 lite、HUAWEI Mate 10 lite、HUAWEI P20 lite、HUAWEI P9、HUAWEI P9 lite、HUAWEI nova3 プラグ3.5mmステレオミニプラグ コード長さ(cm)115 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変) 材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による) 出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上) 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200 入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先) 機能電話ページング機能、電源リモート機能 周波数特性100Hz~10kHz±3dB S/N比60dB以上 歪率(%)1以下
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リモコンマイク
使用温度範囲(℃)0~45 電源DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%)1以下(1000Hzにて)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~10000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ54×178 質量(g)310(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ライトストーンシルバー色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g)57(ケーブル含む) 形式【マイク】消音スイッチ付 周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm)125 +/-5 指向性【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式両耳 イヤホン形状ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュートあり
1個
799 税込879
当日出荷

卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。 電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。 スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。 キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

スマートフォン用ステレオハンズフリー 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。 メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。 ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。 スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3 イヤホン形状カナル型 コード種類クリップ付 材質コード:OFCリッツ線 ピンク 質量(g)コード部:約10 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグΦ3.5mm 音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
999 税込1,099
当日出荷

ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
トラスコ品番813-6725 幅(mm)67 高さ(mm)162 質量(g)540 奥行(mm)155
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

サンワダイレクトヘッドセット
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm コネクタ形状RJ-9 4ピン 対応機種RJ-9端子搭載の電話機 入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性双指向性 プラグ形状RJ-9 最大入力(mW)40 取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番63-6335-83 ケーブル長(cm)100
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

MM-HSRJ03 ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8,000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■ボリューム調整:×■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■ステレオ対応:×(モノラル)■サイズ:小型■ハイレゾ対応:×■ワイヤレス対応:×■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】■ケーブル長 :約1.5m■プラグ形状:RJ-9■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)8 消費電流(mA)最大0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202
エコ商品
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ 質量(kg)約4.2 出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 定格出力(W)20 電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304 機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能 出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16 保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付 定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 60W
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95(電気用品安全法) 消費電流(A)AC2.4(定格出力時) 定格出力(W)60 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.0
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク。本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ) 適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 本体質量(g)約8 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) 消費電流(mA)最大:0.5 インピーダンス【イヤホン】16Ω±15% 出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200 コード長さ(cm)約104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 動作電圧(V)1~10
1台
659 税込725
5日以内出荷

音声で安全をサポート、コンパクトな設計・デザイン、無指向性マイクで明解な音声、トラックの荷台を様々な用途で稼働させる「P.T.O(Power Take Off(パワーテイクオフ)スイッチ」と連動可能。車内の任意の場所に取付が可能でドライバーの運転をサポートし、心理的な負担の軽減にもつながります。
用途マイクシステム(型式MS-100)専用ケーブル20付き。P.T.Oシステム連動時の信号電圧「ハイアクティブ(DC12V/24V)ローアクティブ切替式」 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種ICHIKOH
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 120W
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(電気用品安全法) 消費電流(A)AC4.0(定格出力時) 定格出力(W)120 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.6
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷