材質上質紙
1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
材質ポリカーボネイト
色透明
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
材質色上質紙
仕様表示なし・ネーム付
種別トリプル
色マットブラック
使用場所3013B
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
色ラフィーネアスイッチハンドルの色にマッチするグレー色
材質上質紙
施工時に便利な回路表示ラベルです。
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質PET
タイプシールは透明となっています。
1枚
¥259
税込¥285
4日以内出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様表示付ネーム付
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
仕様表示なし・ネーム付
種別シングル
色マットブラック
使用場所3011B
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
仕様表示なし・ネーム付
種別ダブル
色マットブラック
使用場所3012B
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
回路方式D(両切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
回路方式b接点
その他負荷名表示ができます。
種別常閉形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式a接点
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様表示なしネーム付
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ