ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。
仕様スイブルとフックで1組
トラスコ品番353-7653
セット内容スイブル1個、フック1個
材質真ちゅう
色金
穴径(Φmm)ロープ:9.5
フック寸法(mm)約38×22×5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。国旗や旗の取付用に。スイブルとフックで1組。
用途【EA983JS-1~33】用スイブルフック。
材質真ちゅう
寸法(mm)【スイブル】51×22×5
穴径(Φmm)【ロープ】9.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類連結金具
表面処理(本体)バレル研磨
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
こんなお得な商品も!

スイベルスナップ ステンレス
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638-2
寸法A(mm)16
寸法B(mm)4.0
荷重(kg)3
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。
材質17-4PHステンレス
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
トラスコ品番792-7657
材質工具鋼
長さ(inch)2002/03/01
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
形状エルボ90°
エスコ品番EA443E-4
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア
質量(g)190
形状エルボ90°
エスコ品番EA443E-3
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
エスコ品番EA443E-2
材質真鍮
形状エルボ90°
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア
質量(g)125
1パック(3個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ