15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番114-2074 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.3 寸法L(mm)162 寸法H(mm)352 寸法d(mm)33 寸法D(mm)33 寸法C(mm)73
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。 トラスコ品番402-2866 質量(kg)4.2 寸法a(mm)46 寸法t(mm)30 寸法b(mm)20 寸法s(mm)32 寸法c(mm)39 寸法m(mm)75 寸法n(mm)75 寸法p(mm)302 破断荷重(kN)147 寸法m'(mm)75 適合チェーン線径(Φmm)10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1358 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック 仕様スイベルフック 全長(mm)403 質量(kg)4.8 容量(t)3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック 仕様スイベルフック・チェーン付 全長(mm)1359(チェーン含む) 質量(kg)8.3 容量(t)3
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19
1組
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500 使用荷重(t)3 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックYF1.5 使用チェーンV7.1(メッキ付) カップリングCT10/CT7 マスターリングML17
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)