ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-2
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)140
使用荷重(kg)640
口の開き(mm)19
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
質量(kg)2.5
寸法a(mm)46
寸法t(mm)28
寸法b(mm)16
寸法s(mm)32.5
寸法c(mm)40.5
寸法m(mm)50
寸法n(mm)65
寸法p(mm)235.5
寸法m'(mm)50
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
質量(kg)6.4
寸法a(mm)52
寸法t(mm)34
寸法b(mm)20
寸法s(mm)40
寸法c(mm)47.5
寸法m(mm)60
寸法n(mm)75
寸法p(mm)279
寸法m'(mm)60
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)166
リング径(Φmm)30
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-1
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)120
使用荷重(kg)346
口の開き(mm)17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。
用途に応じて選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業のための高い品質。
優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
仕様アイタイプ
質量(kg)3.4
アズワン品番64-8550-95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-3
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)150
使用荷重(kg)990
口の開き(mm)20
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530
寸法L(mm)165
使用荷重(kg)500
寸法A(mm)50
寸法F(mm)16
寸法S(mm)10
寸法D(mm)当板/85
寸法E(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)当板/30
寸法R(mm)129
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
関連キーワード