31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエセイフティーフェンス
エコ商品
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8295 材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1200 取付方式単管クランプ固定 パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6 横(mm)630
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980 税込24,178
欠品中

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6 アズワン品番64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
欠品中

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8304 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-981×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1450 寸法標識部(mm)600×450×0.95厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)(使用パイプ径)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

TKSL-L 一旦停止レバー左勝手(時計回り) トーヨーカネツ 動画あり
おっと、危ない!。あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?。わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。
用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に 長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500 高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900 塗装色黄色 固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ) 自重(kg)約16 関連資料(0.14MB) (0.1MB) 作動範囲90度
1本
159,800 税込175,780
22日以内出荷

アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。 軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。 ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ 寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100 質量(g)88
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場 材質樹脂製 寸法(mm)Φ63×H940 質量(kg)約1.8(満水時8.6) タイプテンサバリアー 色(本体) 使用場所屋外用
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに グレー テープ長さ(m)5 シート幅(mm)60 材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE) 質量(g)270 寸法(幅W×高さH)(mm)98×255 シート厚さ(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。 取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード 幅(mm)587 質量(kg)8.6 高さ(mm)600 奥行(mm)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600 関連資料組立説明書(0.74MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書(0.51MB)
1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8315 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容関係者以外立入禁止
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用 呼び寸法W(mm)600 材質/仕上スチール/焼付塗装仕上 取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
37,980 税込41,778
14日以内出荷

新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード13287
1個
30,357 税込33,393
当日出荷


グリーンクロススイング標識板のみ
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質発泡PP 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





市販のゴミ袋に対応強力マグネット付で口部がしっかり閉まります。
材質スチール・電着塗装
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。
用途土砂運搬に最適。 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1160 幅(mm)980、クローラ:230 エンジン部最大出力15 センター距離(mm)クローラ:750 最大出力15PS エンジン形式水冷4サイクルディーゼル 最大使用荷重(kg)990 排気量エンジン総排気量:719 走行速度(km/h)性能:0~5.4 地上高さ(mm)最低:145 登坂角度能力(空車時):25
1台
3,098,000 税込3,407,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)