64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 使用温度(℃)100以下 ベルト厚(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別両端アイ型 材質高強力リサイクルポリエステル糸 規格適合品 等級JIS最高レベル4等級
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

取付アタッチメントが丸タイプ
寸法(mm)70×60 パイプ外径(Φmm)10
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

SUS-S 着脱タイプSUS着脱ベルトループ(スイングタイプ) ニックス(KNICKS) 動画あり
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。セフホルダーに取り付けることができ、アタッチメントが丸なのでスイングして使うことができます。 寸法(mm)70×60×10 タイプスイングタイプ(取付アタッチメントが丸のタイプ) パイプ外径(Φmm)10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)


DAIWA(ダイワ)DA-4105 OS 鮎ベルト
新型スムーズスイングベルト&速攻オモリポーチ搭載。ワンタッチフロントバックル。友舟の動きに合わせてスムーズに可動するスイングベルト。ワンタッチマグネット開閉式の速攻オモリポーチ搭載。快適クッションフィット背当てパッド。小物を取り付けるのに便利なDリング(3個)付き。
ウエスト(cm)75~110
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

新型スムーズスイングベルト・速攻オモリポーチ・マナーケースを搭載した快適・多機能鮎ベルト。SPECIALロゴ入りワンタッチフロントバックル。友舟の動きに合わせてスムーズに可動する新形状スイングベルト。マグネット開閉式ですぐにオモリが取り出せる「速攻オモリポーチ」、ちょっとしたゴミ等を入れられる「マナーケース」を標準装備。SPECIALロゴ入りの快適クッションフィット背当てパッド。(滑り止め付き)
ベルト幅(mm)約38 ウエスト(cm)80~110
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)DA-4202 S 鮎ベルト
スイングベルト搭載の鮎ベルト。ワンタッチフロントバックル。ダイワロゴ入り背当てパット。Dリング(2個)&ナスカンフック(1個)付き。
ウエスト(cm)75~110
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シーンに応じて最適なフィット感を実現できるD.D.Sダイヤル搭載。サイズの微調整が容易なD.D.S(ダイレクトダイヤルシステム)を搭載し、友舟の動きに合わせてスムーズに可動する新形状スイングベルトを備えている。また、快適クッションフィット背当てパッドを採用。
#レッド ウエスト(cm)85~125
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。インパクトスイングアップ用フック(マキタ用SUM-M-AD、ハイコーキ用SUH-H-AD)と併せて使います。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。
用途インパクトスイングアップ用のベルト側ホルダーです。 材質スチール メッキ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダー セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1 取付アシストグリップ 質量(g)約250以下 適合幅(mm)約55~88 適合厚さ(mm)約20まで
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

建設現場の溶接作業に最適です。ケースの底とベルト通しはこだわりの補強加工で耐久性が抜群です。底がボタン式なので簡単に開きます。予熱のある廃棒も内側が金属製のなので安心・安全です。ベルト通し部はスイング可能な金具を使用している為、低い姿勢でも作業は楽々行えます。
トラスコ品番407-1852 材質本体:牛黒革、ベルト通し・側面部:ヌメ革 形状溶接棒ケース 幅(mm)100 高さ(mm)410 奥行(mm)65
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

横幅49.5cmコンパクトサイズのハイ&ローチェア。ハイチェアにもローチェアにもなるので様々なシーンで活躍。プラスチック製のテーブルは外して水で洗えます。シートは外して手洗い可能。スイング・リクライニング機能あり。5点式ベルトで安心。
用途ベビーチェア、キッズチェアとして。お昼寝/スイング/食事/ごはん/ゆらゆら/椅子/いす/チェア/テーブル 材質テーブル/テーブルロックレバー/座本体:ポリプロピレン、スイングロックレバー:ポリプロピレン、高さ調節ボタン:ポリアセタール、ステップ:ポリプロピレン、ワッシャー:ポリアミド、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:PVC、車輪ストッパー:ポリアセタール、車輪本体:ポリプロピレン、脚:鉄、前輪脚固定部品:ポリアミド、側面パネル/下部本体:ポリプロピレン、背もたれ支えシャフト:鉄、背もたれ角度調節板:ポリプロピレン、背もたれ:ポリプロピレン、ヘッドレスト連動部品:ポリアミド、背もたれ調節ロック:ポリアセタール、安全ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、マット表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100% 質量(kg)8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイチェア時)49.5×64×94、(ローチェア)49.5×79.5×61 対象新生児~体重18kg(4歳頃) 高さ調節5段階 リクライニング(調整)5段階 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×22 寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:43×49
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易ストレッチャーとしても使用できます。 リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。 肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。 シートベルト標準装備。
走行タイプ介助 機能リクライニング、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)22 種類自走式、ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~175 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820 松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
83,980 税込83,980
6日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途大型剪定はさみ用革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 全長(mm)380 質量(g)158 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)92×230 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途大久保はさみ用革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 全長(mm)380 質量(g)176 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)135×220 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途剪定のこ用革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 全長(mm)380 質量(g)162 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)80×230 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途剪定のこ&算定はさみ用2段式革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 全長(mm)380 質量(g)189 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)80×230 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途剪定はさみ用革サック。 材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 全長(mm)360 質量(g)133 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)75×210 ベルト通し幅(mm)50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)。滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。様々な工具を差すことができる内径50mmのラセン材を使用。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール 質量(g)210 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×60
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)。滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。内径20mm(上面)×13mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。ペンやマーカーを差して使用します。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×20~28
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷