37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6 アズワン品番64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
欠品中

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8295 材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1200 取付方式単管クランプ固定 パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6 横(mm)630
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スイング標識金具付 グリーンクロス 動画あり
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質(金具)スチール、(板)発泡PP 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時) 金具最長660mm、最短475mm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8315 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容関係者以外立入禁止
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8304 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-981×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1450 寸法標識部(mm)600×450×0.95厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)(使用パイプ径)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

グリーンクロススイング標識板のみ
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質発泡PP 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8317 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-117×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷

サカエセイフティーフェンス
エコ商品
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用 取付クランプ付き専用金具 材質PP板 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×450 質量(g)1.3k アズワン品番64-6558-60 メーカー商品コード1146310123
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。 材質スチール 付属品クランプ2個付 トラスコ品番421-5206 質量(kg)3.8 縦(mm)487 適合パイプ径(Φmm)48.6 横(mm)690
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 表示内容無地
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止 取付方式マグネット 仕様強力マグネット付 寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

1146819901 タンカン標識用スイング金具 グリーンクロス 動画あり
単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。
用途タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×600×75 適合径(Φmm)【設置可能単管】48.6 表面仕様電気メッキ
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。
用途エレベーター等の点検作業に。 取付け方法吸盤設置タイプ 材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン トラスコ品番147-9843 長さ(mm)設置面から:400 透明 質量(g)160 適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3) 日本緑十字社品番365001 ポケット寸法(mm)420×300
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
8,998 税込9,898
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として 表示内容墜落制止用器具を必ず使用 取付クランプ付き専用金具(別売) 材質PP板 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×450 質量(g)100 アズワン品番64-6558-84 メーカー商品コード1146310223
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場 材質樹脂製 寸法(mm)Φ63×H940 質量(kg)約1.8(満水時8.6) タイプテンサバリアー 色(本体) 使用場所屋外用
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-6814 セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容開口部注意
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8322 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容ここから先は 安全帯使用区域です
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番411-8323 セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02A×1 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630 表示内容ここから先は 墜落制止用器具使用区域です
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RNT-3 RNT両面タンカン標識 立入禁止(両面別デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容立入禁止 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-1 RNT両面タンカン標識 安全道路(両面同一デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面同一 表示内容安全通路 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-6 RNT両面タンカン標識 階段あり(両面別デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容階段あり 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-2 RNT両面タンカン標識 作業道路(両面同一デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面同一 表示内容作業道路 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-4 RNT両面タンカン標識 ノーヘルゾーン(両面別デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容ノーヘルゾーン 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-7 RNT両面タンカン標識 開口部注意(両面別デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容開口部注意 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-5 RNT両面タンカン標識 ○○作業中立入禁止(両面別デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容○○作業中立入禁止 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

RNT-8 RNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン) グリーンクロス 動画あり
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容墜落制止用器具使用区域 表示寸法(mm)450×550
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番225-0655 厚さ(mm)15 材質/仕上アルミ押出型材、エンビ 質量(g)200 タイプビス止めタイプ 縦(mm)80 横(mm)266 取付け方法ビス止めタイプ 表示内容無地
1個
4,498 税込4,948
19日以内出荷

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)300×400
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。 フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付けが可能です。 壁面をキズつけないように接触面には柔らかなラバー素材を使用しています。
用途鍵などの保管場所に。 仕様ラバークリップ付 材質スチール
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。
仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷