95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


マルテー東北石橋ブラックスイーパー
伸縮タイプで楽々洗車と水切り、雪払いにもつかえます。
用途ガラスの洗浄・水切り 材質[スポンジ/柄]ウレタンフォーム/スチールパイプ 全長(mm)710~1210 質量(g)440 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)約1850 動力手動 ダストボックス容量(L)25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140 取扱説明書(1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
質量(kg)31 ブラシ直径(Φmm)254 内容積(L)約340 横(mm)965
1個
79,980 税込87,978
欠品中

1.766-320.0 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 動画あり
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体)プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940 本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム)プラスチック ダストコンテナ容量(L)20 清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500 清掃幅(集塵幅)(mm)1500 質量(kg)130 仕様両サイドブラシ付 トラスコ品番460-3001 幅(mm)1500 高さ(mm)690 奥行(mm)1180 アズワン品番64-9622-06
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

スイーパー 手押し掃除機 50L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)750 清掃能力(m2/h)約2350 動力手動 ダストボックス容量(L)50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990 取扱説明書(1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。 幅(mm)850 高さ(mm)390 奥行(mm)980 本体質量(kg)19 清掃幅(集塵幅)(mm)800 本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2 ダストボックス容量(L)30 作業能力(m2/h)2000
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm 軸径(Φmm)20
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコスイーパーの補充部品です。
用途消耗部品、AJL920S用ローラブラシセットのみ トラスコ品番244-4709 材質ナイロン 質量(kg)2.5
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ポリマーブレードが装備されており、タイル張り、木張りのフロア・カーペットなどあらゆる場面でお使いいただけます。
質量(kg)2.2 材質ABS、スチール 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
欠品中


スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。 材質樹脂 対応機種ZSP-20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。 「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。 コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。 全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。 400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に 清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700 ダストコンテナ容量(L)400 高さ(mm)1500(最大ダンプ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530 仕様搭乗式
1台
6,545,000 税込7,199,500
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。
適合機種ES-2RB
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。 材質樹脂 対応機種ZSP-20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
5,390 税込5,929
欠品中

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。 清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に 仕様両側サイドブラシ付 トラスコ品番828-0709 幅(mm)800 高さ(mm)1050 奥行(mm)1050 清掃幅(集塵幅)(mm)770 清掃能力(m2/h)2690 ダストボックス容量(L)50
1台
91,880 税込101,068
翌日出荷

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。 清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。 落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に 清掃能力(m2/h)1920 清掃幅(集塵幅)(mm)550 ダストボックス容量(L)20 質量(kg)7.2 トラスコ品番134-5888 型式ES-550A 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×580×1250
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
用途ホコリ、落葉等の清掃作業。 材質樹脂 質量(kg)約8.7 容量(L)ダストホッパー:約20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808 清掃能力(m2/h)2300 清掃幅(cm)約65 ブラシ回転ブラシ・メインブラシ ブラシ幅(mm)メイン:約350 操作方法歩行手押し
1台
17,980 税込19,778
欠品中

高い清掃能力を持ちながら、小回りの利く機動力を備え、大型機種では清掃しにくい狭い範囲や壁際まで効率よく清掃できます。高いメンテナンス性で、ブラシ、フィルターの交換は工具を使わず1人で簡単に行えます。吸引しながら自動でフィルターのチリを落とすTact システムを搭載し、吸引力を落とさず高い作業効率を持続します。最小回転半径2.2mと小回りが利き、狭い場所・入り組んだ場所・壁際での清掃もスムーズに行えます。鍵管理システム(2種類の鍵で作業者と管理者の権限をわける鍵管理システム(KIK))を搭載しています。作業者は管理者が設定した範囲内で作業を行うため、誰が使用しても均一な清掃効果が得られ無駄な消耗品コストの削減、過度な設定による事故防止につながります。
用途工場内外、駐車場、外敷地の清掃などに 幅(mm)1250 高さ(mm)1450 奥行(mm)1800 清掃幅(集塵幅)(mm)1250 清掃能力(m2/h)10000 ダストボックス容量(L)130
1台
5,898,000 税込6,487,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-550 手押しスイーパ パオック 動画あり
電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。 ブラシ昇降調整機能付です。
用途倉庫や屋外の清掃に 清掃能力(m2/h)2200 清掃幅(集塵幅)(mm)500 集塵容量(L)25 材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール 対象回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×950×910 本体質量(g)5800 仕様回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど 取扱説明書(0.82MB)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

コードレスなので持ち運びが簡単です。お手頃価格のエントリーモデルです。耐久性に優れたブラシを使用しております。樹脂製なので軽くて丈夫です。手押し式です。
質量(kg)13.5 清掃能力(m2/h)2600 清掃幅(cm)75 ダストボックス容量(L)50
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

レバーを握る事で自走し、放すと停止する為、楽に清掃作業が行えます。 チリ落しができるフィルターシェーカー機能付(手動)のパネルフィルターは埃の飛散と目詰まりを最小限に抑えます。 作業者の手元で操作できるサイドブラシ、および濡れた床面での吸い込みを防止できるシャットオフ機能を標準装備します。
用途倉庫内の清掃、木材加工場木屑の清掃、鶏舎内の羽糞の清掃に 清掃能力(m2/h)3500 清掃幅(集塵幅)(mm)520~700 ダストコンテナ容量(L)40 最高速度(km/h)5(清掃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×810×1000 仕様自走式
1台
561,000 税込617,100
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業 質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902] 清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715) 清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500) ダストボックス容量(L)20 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

RS-920Pro 手押しスイーパPro パオック 動画あり
電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。
用途倉庫や屋外の清掃に 清掃能力(m2/h)3680 清掃幅(集塵幅)(mm)920 集塵容量(L)40 材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール 対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310 本体質量(g)23000 仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど 取扱説明書(4.24MB)
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー! 耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。 本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。 ホウキの10倍の清掃能力。 コードレスなので持ち運びが簡単です。 吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。 両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。 本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。 ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。 ブラシを押さえつけて清掃能力UP! サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。
用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
高さ(mm)810 奥行(mm)990
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VS001GZ 充電式スイーパ マキタ 動画あり
質量(kg)33※バッテリ含む 清掃幅(集塵幅)(mm)650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用) 清掃能力(m2/h)2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用) ダストボックス容量(L)24 関連資料(2.72MB)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

洗浄、水切り、雪下ろしに!
用途自動車など 材質[頭部/柄]ポリウレタンフォーム・ゴム/スチール 全長(mm)570 質量(g)320 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

広いスペースのゴミをワイドに掃き集める大型ほうき。しなやかな馬毛が床面の凸凹に入り細かい砂ゴミもきれいに掃き集めます。毛がしなやかなのでほこりが立ちにくいです。
用途床 掃き掃除 ほうき 箒 材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ 幅(cm)約120 全長(cm)約140 毛足(cm)約4.5
1本
6,198 税込6,818
欠品中

ニルフィスク手押しスイーパー”SW250”
エコ商品
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。 付属品サイドブラシ2個 トラスコ品番247-7355 幅(mm)850 高さ(mm)1120 奥行(mm)1470 清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920 清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680 ダストボックス容量(L)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に 仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940 清掃幅(集塵幅)(mm)380 ダストコンテナ容量(L)50 アズワン品番65-9307-07 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.09MB) 部品図(0.14MB)
1台
39,300 税込43,230
翌日出荷

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷