20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイルバナー大用器具です。セイルバナー大専用ポールです。マキガードが1個付属しております。マキガードの袋の中に取扱説明書を同梱しております。組立時にご活用ください。
用途セイルバナーの設置用に 仕様マキガード1個付き 収納時寸法(mm)(本体)1460+750+600
1式
7,398 税込8,138
4日以内出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質スチール 棒径(Φmm)25 質量(g)約800 横棒(mm)850 縦(mm)1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイルバナーミニ・小用器具です。セイルバナーミニ・小専用ポールです。マキガードが1個付属しております。マキガードの袋の中に取扱説明書を同梱しております。組立時にご活用ください。
用途セイルバナーの設置用に 仕様マキガード1個付き 収納時寸法(mm)(本体)1150+600+600
1式
4,998 税込5,498
4日以内出荷


P・O・Pプロダクツセイルバナー小
ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)710×2660
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


P・O・Pプロダクツセイルバナー大
ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)900×3320
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サイズW62×D44×H150・200cm(2段階) 仕様組立式、W60×H153.6cm、W60×203.6cmのバナーを取り付けられます。 0.32~0.35mm厚までのバナーをご使用いただけます。、※ターポリン素材等、重量のあるバナーをご使用になると転倒の恐れがあります。 アズワン品番61-7249-90 素材アルミ・樹脂製
1個
5,810 税込6,391
翌々日出荷

P・O・Pプロダクツセイルバナーミニ
ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)710×1960
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。 曲がっているので雪を落としやすくなります。 先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0945 材質アルミ 全長(mm)1600 質量(g)310
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:3760g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。備考:AMPSホールパターンではありません。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
28,980 税込31,878
92日以内出荷

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

このセットで全てが揃うコンプリートセットです。付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能です。35mm厚の薄型ファンです。高風量ファンを実現しながら低価格を実現しました。軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です。裏チタンコーティングの遮熱生地(-7℃)を使用しています。エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しいです。ブラシレスモーターの採用で耐久性がアップしました。わずか9Vで57Lの高風量です。
セット内容ファン×2個、モバイリバッテリー(10000mAh)、USBケーブル、スイッチケーブル、ACアダプター ネイビー
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm)1600~3000 直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm)850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm)25 材質スチール 質量(kg)1.6 高さ(mm)450 縦(mm)120 横(mm)450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP) セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド 外径(mm)(取付け工具)35~45 可動範囲(mm)R450~700 最大荷重(kg)0.8~1.2 最大許容反力(N)3(N.m)
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
材質スチール 寸法(mm)350×200×350 内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
3,998 税込4,398
欠品中