竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物
タイプAP型
耐荷重(kg)30
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
種類壁付型
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型
エスコ品番EA951FB-75
材質アルミダイカスト
全長(mm)550
色ステンカラー
耐荷重(kg)100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)45×160
取付穴径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)555
付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)810
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)689
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物
サイズ(mm)850×1726
セット内容ポール、アーム
材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装
質量(kg)2.5
色ポール/シルバーアーム/ステンカラー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
GP型をロングポール化しました。
逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
本体寸法(mm)D40×H555×W4.5
材質ADC
仕上アクリル焼付塗装
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様支柱への取付
材質SUS304
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
関連キーワード