20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーワソニア物干 SA-07 Series
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物 種類壁付型 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 タイプAPL型 耐荷重(kg)30
1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物 タイプAP型 耐荷重(kg)30 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 種類壁付型
1組(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801 材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 幅(mm)800 高さ(mm)1195~1690 質量(g)2680(1台あたり) 奥行(mm)315 耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時) 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)500 ステンレス 高さ(mm)1270 奥行(mm)520 耐荷重(kg)22 アズワン品番65-0603-10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1組(2本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型 エスコ品番EA951FB-75 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ステンカラー 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)555 付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)810
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ