サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光OGK KABUTO5日以内出荷
カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用インナーフレーム対応(別売り)色クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光