アルミディープホールシャープペン+替芯TRACER(トレイサー)翌日出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ディープホールシャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミディープホールシャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適です。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てます。ペンシルホルスターを取り付けたままでもマーキングが可能です。[替芯セット]120mm芯 ブラック(2B)6本が付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミディープホールシャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、120mm芯 ブラック(2B)×6本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約157、芯径(mm)2.8芯長さ(mm)120