22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング 透明 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学水まわりのスキマフィル
RoHS
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学防草用のスキマフィル
RoHS
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止 グレー 容器パウチパック タックフリータイム(分)10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
7日以内出荷

壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です 材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤 ベージュ 内容量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。 グレー 仕様砂入りセメント 成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等 材質セメント、砂、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約25×5×5cm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学コンロのスキマフィル
RoHS
キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで汚れの侵入をブロックします。透明で目立たず、キッチンの美観を損ねません。硬化後は、はがせてお手入れ簡単。掃除やメンテナンス時にも大活躍
用途キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで、水や汚れの侵入をブロックします。料理中にこぼれた液体や食材のカスがしみこんでしまう心配を解消。汚れの侵入を防ぎ、キッチンを常に清潔に保ちます。 透明 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。
使用場所トイレ 材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100% 取付方式吸着 寸法(cm)60×8×0.3
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 動画あり
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まめいたすきまクロス
RoHS
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ 材質ABS樹脂、アクリル不織布 寸法(mm)95×12×230 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
219 税込241
当日出荷

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
499 税込549
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 再生紙使用マーク適合
1巻
119 税込131
当日出荷

1本(200g)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sharpie(シャーピー)水性スキマフィルNB
水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!
用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用 ホワイト 粘度(23℃)(Pa・s[P])400 タックフリータイム(分)30(23℃) 不揮発分0.85 危険物の類別非危険物
1箱(320mL×10本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。 幅(mm)210 長さ(cm)29.7 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シートを付けて、手の入らない隙間のお掃除に。
商品タイプ本体 材質ヘッド・グリップ:PP、シート:PP(約30×20cm/10枚入り) 全長(cm)約66 繰り返し・詰め替え対応
1セット
839 税込923
当日出荷

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
1袋(10枚)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。まゆ毛ガード。▼まゆ毛の落下をおさえながら、ムレにくい。▼密閉性と快適性を両立させたまゆ毛ガード。▼予想したほど目の圧迫感がないと評判です。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
1袋(10枚)
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)