手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。
トラスコ品番336-1945
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。
様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。
ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
厚さ(mm)1
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。
セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入
幅(mm)3・6・9・18
材質(本体)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
耐久性抜群、ステンレス総焼入製、手になじむ木製グリップ。
パーティーションの入隈目地に。
ドア窓枠廻りの狭い部分に。
目地目透かしの仕上げに。
幅(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全長(mm)610~1300
材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)
水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
色青
フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。
作業効率が高いビッグサイズ。
色ブラック・ブルー
1個
¥869
税込¥956
欠品中
ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の少量の塗布に適しています。溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減できます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)180、溝:1.5
刃幅(mm)180
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン
幅(mm)70
寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
刃幅33mm
全長(mm)315
仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。
材質ステンレススチール
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]
材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性耐熱
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。
色白
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~+70
ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。
吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。
シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)13
アズワン品番64-7873-89
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
特に汚れのひどい場合にご使用ください。
10Lno水に対して、キャップ1杯(10mL)のスクイジーオフを希釈して使用する為、経済的です。
容量(mL)473
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
可塑性に富み、乾くと硬化します。本物そっくりな細かい細工も可能!薄く伸ばしてもひび割れない!
比重0.5g/m3
内容ねんど・芯材
科目図工
浴室の壁、床、天井の水切りに。
幅が広く、広い面にも使いやすい。
ダブルブレードでスジ残りしにくい。
1セット(1個)
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
軽くてなめらか! 細かい表現が可能です。あらゆる素材にくっつく!シャツの「しわ」もできる!!
内容ねんど・芯材
比重0.2g/m3
科目図工
タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200
全長(mm)3000
仕様木柄
材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
芯材との接着性が良く、また乾燥後ひび割れしにくいねん土です。ウルトラホワイトは着色が可能。グリーンとブラウンは乾燥後表面に水を付けて磨くと、深みのあるツヤがでます。
内容ねんど・芯材
比重1.5g/m3
科目図工
落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
色茶
内容ねんど・芯材
比重1.2g/m3
科目図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
色白
内容ねんど・芯材
比重1.2g/m3
科目図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鈍 幅3mm 全長185mm
アズワン品番65-9059-33
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鈍 幅3mm 全長215mm
アズワン品番65-9059-34
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム
幅(mm)75
寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥619
税込¥681
欠品中
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。
材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性静電気防止
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ドコモ キッズケータイ SH-03M / Sharp
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性指紋防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)360
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3240
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有
RoHS指令(10物質対応)対応
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
特性ブルーライトカット/反射防止
適合機種ドコモ キッズケータイ SH-03M / Sharp
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ