スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08
材質ポリエチレン
縦(mm)2400
横(mm)300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
透明度がよく、つやがあるOPP(二軸延伸ポリプロピレン)袋です。
袋の両端は熱シールされています。
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。 S(サイドシール)はテープは付いておりません。
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ステンレス製、天然木
セーターなどの厚めの洋服を圧縮して収納!衣類用圧縮袋衣類を2分の1に圧縮できる衣類用圧縮袋です。
マチ付きの立体構造圧縮袋です。厚手の服なら約30枚、コート、スキーウェアなら約10枚入る圧縮袋2枚入りです。
空気の逆戻りを防ぐオートバルブ。凸型吸引口の掃除機OK。
材質圧縮袋:ナイロン・ポリエチレン、スライダー・バルブ本体:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×800
マチ(mm)320
1パック(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です。レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】195×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です。レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】195×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です。レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】195×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ベロ付きのお菓子袋です。
クッキーなどを入れて後ろをマスキングテープやシールなどで止めれば簡単にかわいくなります。
材質OPP#30
寸法(mm)115×110 ベロ30
1セット(100枚)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
ベロ付きのお菓子袋です。
クッキーなどを入れて後ろをマスキングテープやシールなどで止めれば簡単にかわいくなります。
材質OPP#30
寸法(mm)100×90 ベロ30
1セット(100枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ベロ付きのお菓子袋です。
クッキーなどを入れて後ろをマスキングテープやシールなどで止めれば簡単にかわいくなります。
材質OPP#30
寸法(mm)135×125 ベロ31
1セット(100枚)
¥809
税込¥890
4日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251
アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208
アズワン品番65-7245-05
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902
アズワン品番65-7775-26
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質OPP
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。
壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。
特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り
寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140
刃幅(mm)大:90中:65小:40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
こんなお得な商品も!

傘袋 底シールタイプ ひも付き
モノタロウ
¥169
税込¥186
ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。
1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコーキングヘラの替スポンジです。シリコンコーキングヘラ替スポンジ。スポンジが磨耗した際に交換してください。
材質シリコンスポンジ
柄の短いステンレス地ベラです。
腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)1.2
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)0.6
地ベラの柄を短くしたステンレス製のコンパクトな地ベラです。
ショートグリップなので、腰袋への出し入れがスムーズです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
地ベラの柄部分をなくし、腰袋からの出し入れが便利な地ベラです。
コーナー近くのジョイント切りも柄が邪魔にならず使用できます。
柄には落下防止用のツールがセットできる穴が3つ開いています。
サイズ9寸相当
先端幅(mm)約295
従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。カベ紙等の不要部のカットに。
刃幅(mm)45
刃先厚(mm)0.6
最適サイズにカット済み !
開封してすぐに使用できる3サイズ
ならしバッカーは、職人さんが自分の使い勝手がいいようにカットして使うのが一般的です。
この商品はあらかじめならしに最適サイズ・形状にカット済みなので、開封してすぐに使用できます。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ