カテゴリ

  • 物流用品(16)
    • パレットトラック(11)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(4)
  • 自動車純正部品(14)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ

「スギヤス」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック式無人搬送車”デリバリーハンド” Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック式無人搬送車”デリバリーハンド”Bishamon(スギヤス)
1台
欠品中
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター:130W×2材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂電源(V)単相100全幅(mm)1283(OP付)全高(mm)1196フォーク幅W(mm)153充電時間約8時間駆動方式バッテリー昇降方式手動昇降走行時間連続:約3時間走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向フォーク間隔(mm)306
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kgBishamon(スギヤス)
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213ブレーキ有無全幅(mm)685全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)最低:65、最高:165寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク間隔(mm)379
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付 Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付Bishamon(スギヤス)
1台
欠品中
一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。若干の段差に強いボギー車輪を採用しています。荷幅検出ロッドセンサーを標準装備しています。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター(W):300×2材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂電源(V)単相100全幅(mm)1300(710)全高(mm)1241均等荷重(kg)1500フォーク高さ(mm)最低:68、最高:200フォーク幅W(mm)153充電時間約8時間駆動方式バッテリー昇降方式電動昇降走行時間連続:約5時間走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg Bishamon(スギヤス)フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kgBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
100日以内出荷
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。付属品別置き充電器AC100V材質本体:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100全高(mm)659均等荷重(kg)200フォークスライド外幅(mm)125~628荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550走行タイプ手動
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックBishamon(スギヤス)
539,800税込593,780
1台
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10Bishamon(スギヤス)
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御付属品充電器トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
プレスキーローラー Bishamon(スギヤス)プレスキーローラーBishamon(スギヤス)
2,198,000税込2,417,800
1台
100日以内出荷
圧縮物の重量がスタンダードタイプの約半分になります。投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。頑丈で耐久性に優れています。ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番460-5331寸法(mm)圧縮物:約700×500×150~700×500×350電源(V)三相200モーター出力(kW)1.5本体寸法(mm)奥行920本体寸法(mm)高さ2550本体寸法(mm)幅1000油量(L)13加圧力(kN)98標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)150
圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター1.5kW 処理能力100kg/h 三相200V Bishamon(スギヤス)圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター1.5kW 処理能力100kg/h 三相200VBishamon(スギヤス)
1,298,000税込1,427,800
1台
100日以内出荷
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6341材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400タイプミニ電源(V)三相200モーター出力(kW)1.5能力(t)4本体寸法(mm)奥行805本体寸法(mm)高さ1756本体寸法(mm)幅650油量(L)5.7加圧力(kN)39.2標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)100
圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター0.75kW 処理能力50kg/h 単相100V Bishamon(スギヤス)圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター0.75kW 処理能力50kg/h 単相100VBishamon(スギヤス)
1台
欠品中
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6359材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400タイプミニ電源(V)単相100モーター出力(kW)0.75能力(t)4本体寸法(mm)奥行805本体寸法(mm)高さ1756本体寸法(mm)幅650油量(L)5.7加圧力(kN)39.2標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)50
プレスキ-スタンダード Bishamon(スギヤス)プレスキ-スタンダードBishamon(スギヤス)
1,998,000税込2,197,800
1台
100日以内出荷
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6324材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約700×500×300~700×500×500タイプスタンダード電源(V)三相200モーター出力(kW)1.5能力(t)10本体寸法(mm)奥行920本体寸法(mm)高さ2400本体寸法(mm)幅1000油量(L)13加圧力(kN)98標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)150
プレスキーワイド Bishamon(スギヤス)プレスキーワイドBishamon(スギヤス)
1台
欠品中
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6332材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約900×600×300~900×600×500タイプワイド電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2能力(t)13本体寸法(mm)奥行1035本体寸法(mm)高さ2400本体寸法(mm)幅1210油量(L)14加圧力(kN)127.4標準消費電力料金(円/h)29.7処理能力(kg/h)250
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)Bishamon(スギヤス)
539,800税込593,780
1台
90日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。付属品充電器内蔵トラスコ品番660-9630車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)ジャバラ全幅(mm)528全高(mm)1283(1367)テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)均等荷重(kg)100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23充電時間(時間)約8昇降方式電動チェーンループ式荷重中心距離(mm)300前輪(mm)双輪自在73後輪(mm)自在ブレーキ付125走行タイプ電動チェーン駆動式
ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kgBishamon(スギヤス)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220
火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス)火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型)Bishamon(スギヤス)
1台
欠品中
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。トラスコ品番250-3547出力(kW)(50/60Hz)1.6周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz40フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター本体寸法(mm)奥行900本体寸法(mm)高さ800本体寸法(mm)幅1050集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h標準消費電力料金(円/h)21.6
火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス)火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型)Bishamon(スギヤス)
1台
欠品中
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用火花粉じんに。トラスコ品番250-3548周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz50風量(m3/min)【50Hz・60Hz】~50フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター本体寸法(mm)奥行900本体寸法(mm)高さ800本体寸法(mm)幅1500集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78出力(50/60Hz)(kW)1.6標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h標準消費電力料金(円/h)21.6
ハンドパレットトラック式無人搬送車”デリバリーハンド” Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック式無人搬送車”デリバリーハンド”Bishamon(スギヤス)
1台
欠品中
無人搬送で機能を最小限とした低コストタイプです。直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。仕様駆動方式バッテリー材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂電源(V)単相100全幅(mm)1283(OP付)全高(mm)1196均等荷重(kg)600フォーク幅W(mm)153モーター(W)130×2充電時間約8時間フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200ホイールステアリングホイール/ロードホイール:ウレタン車輪昇降方式手動昇降走行時間約3時間走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向フォーク間隔(mm)306
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kg スギヤスハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kgスギヤス
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9205幅(mm)フォーク:153ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)805均等荷重(kg)1500寸法B(mm)935ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1070ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤステーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズスギヤス
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズスギヤス
339,800税込373,780
1台
21日以内出荷
差込み口が狭くて、低い隙間もラクラク
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤステーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズスギヤス
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
仕様積載荷重(kg):750 テーブル寸法幅(mm):518 テーブル寸法長さ(mm):1010 テーブル高さ最低(mm):438 テーブル高さ最高(mm):998 コード番号:0276BX50アズワン品番65-3353-10
18-8共柄箸 杉安製作所18-8共柄箸杉安製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレスで衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス
(33354)フォースギヤ スラストフロントベアリング スペーサ トヨタ(33354)フォースギヤ スラストフロントベアリング スペーサトヨタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
(33313)リバースギヤスプライン ピース トヨタ(33313)リバースギヤスプライン ピーストヨタ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
(90374)フォースギヤ スラストニードルローラベアリング FR トヨタ(90374)フォースギヤ スラストニードルローラベアリング FRトヨタ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
(90374)フォースギヤ スラストニードルローラベアリング RR トヨタ(90374)フォースギヤ スラストニードルローラベアリング RRトヨタ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
(SU003)シックスギヤ スラストワッシャ トヨタ(SU003)シックスギヤ スラストワッシャトヨタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(90250)フィフスギヤ スラストワッシャ ピン トヨタ(90250)フィフスギヤ スラストワッシャ ピントヨタ
309税込340
1個
7日以内出荷
(90560)シックスギヤ スペーサ トヨタ(90560)シックスギヤ スペーサトヨタ
66税込73
1個
4日以内出荷
(33347)シックスギヤ スラストワッシャ トヨタ(33347)シックスギヤ スラストワッシャトヨタ
669税込736
1個
3日以内出荷
ハンドパレットトラック 杉安製作所ハンドパレットトラック杉安製作所
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
BM15M-L50用フォークホイールAS
寸法(mm)Φ50×98RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら