165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルドリル
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ユニオンツールCRN超硬スクエアエンドミル
エコ商品
長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
用途銅電極加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,536 税込1,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,613 税込1,774
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)
エコ商品
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途溝加工、側面加工用。 トラスコ品番199-7556 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)20 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
エコ商品
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番658-6447 材質Super MG 刃数4枚刃 全長(mm)80 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)10 表面処理UTコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,180 税込10,098
翌々日出荷

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
864 税込950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
エコ商品
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 仕様シャンクテーパ角(Bta)16° トラスコ品番658-6191 材質Super MG 刃数4枚、ZEFP:4枚 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:6 表面処理UTコート コーティングUTコート 外径(mm)4 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:60 最大切込み(mm)APMX:12
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3
1本
2,822 税込3,104
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数3 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用 材質超微粒子合金(SuperMG) 表面処理UTCOAT 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 ねじれ角(°)37~40
1本
1,906 税込2,097
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2枚 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,731 税込3,004
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノーコティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,928 税込3,221
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2枚 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,517 税込1,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質粉末ハイス(CPM) 刃数2 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)0 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,080 税込4,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃数4 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 表面処理TiN コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)